Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TSUBAKI 35SSOL Offset Roller Link - Πακέτο 5 στάνταρ | AB4KBX 1YJK1

TSUBAKI 35SSOL Offset Roller Link - Πακέτο 5 Standard

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB4KBX Μοντέλο: 35SSOLCross Ref: 1YJK1
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
€145.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνδεσμος αλυσίδας κυλίνδρων όφσετ
Μέγεθος αλυσίδας ANSI35
Σύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμή0.27 "
Μέσα Pin Dia.0.141 "
Μήκος0.375 "
ΛίπανσηSAE 10 έως SAE 50
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Επιτρεπόμενο φορτίο60 λίβρες
Εξωτερικά Pin Dia.0.141 "
συνολικό πλάτος0.5 "
Μήκος καρφιτσών0.5 "
Πάχος πλάκας συνδέσμου0.05 "
Τύπος καρφίτσαςΚαρφωμένος
Πίσσα0.375 "
Rivet End to Center Line0.23 "
Roller Dia.Χωρίς κυλίνδρους
Ύψος πλάκας ζεύξης0.354 "
Θερμ. Εύρος-270 σε 750F
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Πλάτος μεταξύ κυλινδρικών πλακών0.188

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7315900000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξωτερικά Pin Dia.Μέγεθος αλυσίδας ANSIΣύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμήσυνολικό πλάτοςΜήκος καρφιτσώνΠάχος πλάκας συνδέσμουΤύπος καρφίτσαςΠίσσαΤιμή
TSUBAKI C2060HNTOL Κύλινδρος όφσετ με διπλό βήμα | AB3MUA 1UFR4 C2060HNTOL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Καρφωμένος1.5 "€47.01
TSUBAKI C2062HOL Offset Roller Link Double Pitch | AB4JJF 1YFZ5 C2062HOL0.234 "C2062H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Καρφωμένος1.5 "€28.15
TSUBAKI C2080HNTOL Κύλινδρος όφσετ με διπλό βήμα | AB4JLC 1YGE5 C2080HNTOL0.312 "C2080H0.823 "1.543 "1.543 "0.906 "Κούτερ2"€68.51
TSUBAKI C2082HOL Offset Roller Link Double Pitch | AB4JMP 1YGJ5 C2082HOL0.312 "C2082H0.823 "1.543 "1.543 "0.906 "Κούτερ2"€34.34
TSUBAKI C2100HOL Offset Roller Link Double Pitch | AB4JNC 1YGK8 C2100HOL0.375 "C2100H0.98 "1.81 "1.81 "1.15 "Κούτερ2.5 "€62.75
TSUBAKI C2102HOL Offset Roller Link Double Pitch | AB4JNE 1YGL1 C2102HOL0.375 "C2102H0.98 "1.81 "1.81 "1.15 "Κούτερ2.5 "€84.47
TSUBAKI C2120HOL Offset Roller Link Double Pitch | AB4JNH 1YGL4 C2120HOL0.437 "C2120H1.21 "2.24 "2.24 "1.37 "Κούτερ3"€104.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSUBAKI 35SSOL Offset Roller Link - Πακέτο 5 Standard
€145.66 /μονάδα