TRUE TEMPER 1174300 Ράβδοι Pinch Point Bar Μήκος 60 ιντσών | AG9RRD 21YM29

TRUE TEMPER 1174300 Pinch Bars Pinch Point Bar μήκους 60 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9RRD Μοντέλο: 1174300Cross Ref: 21YM29

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€60.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPinch Point Bar
ΧρώμαΜαύρη
Διάμετρος1"
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος60 "
συνολικό πλάτος2.75 "
Υποκατηγορία Pry BarΜπάρες
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Πάχος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.85
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)6.99
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΠάχοςΤιμή
TRUE TEMPER 1161300 Ράβδοι πίεσης Μπάρα σημείου πίεσης 36 ίντσες | AG9RRB 21YM27 11613001"36 "1"1"€47.34
TRUE TEMPER 1162500 Pinch Bars Pinch Point Bar 66-1 / 4 inch μήκος | AG9RRC 21YM28 11625001.5 "66.25 "1.5 "1.5 "€128.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRUE TEMPER 1174300 Pinch Bars Pinch Point Bar μήκους 60 ιντσών
€60.40 /μονάδα