Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TRUE TEMPER 1160900 Pinch Chisel Pry Bar 18-1 / 2 ίντσες | AE8KVN 6DPV5

TRUE TEMPER 1160900 Pinch Chisel Pry Bar 18-1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8KVN Μοντέλο: 1160900Cross Ref: 6DPV5
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
€17.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPinch Point Bar
ΧρώμαΜαύρη
Διάμετρος1"
ΥλικόΧάλυβας
Συνολικό μήκος18.5 "
συνολικό πλάτος5 / 8 "
Υποκατηγορία Pry BarΜπάρες
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Πάχος1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.765
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)50.55
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ8205595560
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΠάχοςΤιμή
TRUE TEMPER 1160100 Pinch Point Bar 60-1 / 2 In | AE8KVM 6DPV4 11601001"60.5 "1.25 "1.25 "€97.82
TRUE TEMPER 1161100 Pinch Chisel Pry Bar 24 In | AE8KVP 6DPV6 11611001.25 "24 "3 / 4 "3 / 4 "€20.87
TRUE TEMPER 1161400 Pinch Point Bar 48-1 / 2 In | AE8KVQ 6DPV7 11614001"48 "1"1"€67.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRUE TEMPER 1160900 Pinch Chisel Pry Bar 18-1/2 In
€17.52 /μονάδα