TRITAN UCP215-47 Μαξιλαροθήκη ρουλεμάν 2-15 / 16 Bore | AH7KBV 36UZ42

TRITAN UCP215-47 Pillow Block Bearing Ball 2-15/16 Bore

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7KBV Μοντέλο: UCP215-47Cross Ref: 36UZ42

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€375.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαξιλάρι μπλοκ μαξιλαριού
Μέγεθος κοχλία3 / 4 "
Μπόρε Ντιά.2-15 / 16 "
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου14,837 λίβρες
φινίρισμαζωγραφισμένα
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
Εισαγωγή υλικού52100 χάλυβας χρωμίου
Εισαγωγή τύπουΜπάλα
Τύπος κλειδώματοςΡυθμίστε τη βίδα
ΛίπανσηShell Alvania RL2 ή NLGI # 2 ισοδύναμο
Συναρμολόγηση Hole Center to Center217mm
Τοποθέτηση επιφάνειας στο κέντρο άξονα82.5mm
Αριθμός μπουλονιών2
συνολικό ύψος162mm
Συνολικό μήκος275mm
συνολικό πλάτος77.8mm
Χωρητικότητα στατικού φορτίου11,128 λίβρες
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.6995
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)22.1
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθος κοχλίαΜπόρε Ντιά.συνολικό πλάτοςΧωρητικότητα στατικού φορτίουΔυναμική χωρητικότητα φορτίουΤύπος κλειδώματοςΣυναρμολόγηση Hole Center to CenterΤιμή
TRITAN HCP204-12 Μαξιλαροθήκη ρουλεμάν 3/4 Διάμετρος AH7JUL 36UX63 HCP204-12127mm3 / 8 "3 / 4 "43.7mm1490 λίβρες2880 λίβρεςΕκκεντρικό κολάρο κλειδώματος95mm€36.19
TRITAN HCP205-16 Μαξιλαροθήκη ρουλεμάν 1 διάμετρος | AH7JUM 36UX64 HCP205-16140mm3 / 8 "1"44.4mm1760 λίβρες3150 λίβρεςΕκκεντρικό κολάρο κλειδώματος105mm€41.45
TRITAN HCP206-19 Μαξιλαροθήκη ρουλεμάν 1-3 / 16 Διάμετρος | AH7JUN 36UX65 HCP206-19160mm1 / 2 "1.187 "48.4mm2540 λίβρες4390 λίβρεςΕκκεντρικό κολάρο κλειδώματος121mm€54.38
TRITAN HCP206-20 Μαξιλαροθήκη ρουλεμάν 1-1 / 4 Bore | AH7JUP 36UX66 HCP206-20160mm1 / 2 "1.25 "48.4mm2540 λίβρες4390 λίβρεςΕκκεντρικό κολάρο κλειδώματος121mm€52.72
TRITAN HCP207-20 Μαξιλαροθήκη ρουλεμάν 1-1 / 4 Bore | AH7JUQ 36UX67 HCP207-20167mm1 / 2 "1.25 "51.1mm3440 λίβρες5780 λίβρεςΕκκεντρικό κολάρο κλειδώματος127mm€73.40
TRITAN HCP207-23 Μαξιλαροθήκη ρουλεμάν 1-7 / 16 Διάμετρος | AH7JUR 36UX68 HCP207-23167mm1 / 2 "1.437 "51.1mm3440 λίβρες5780 λίβρεςΕκκεντρικό κολάρο κλειδώματος127mm€70.88
TRITAN HCP208-24 Σφαιρίδιο ρουλεμάν μαξιλαριού 1-1/2 Bore | AH7JUT 36UX69 HCP208-24184mm1 / 2 "1.5 "56.3mm4070 λίβρες6630 λίβρεςΕκκεντρικό κολάρο κλειδώματος137mm€79.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRITAN UCP215-47 Pillow Block Bearing Ball 2-15/16 Bore
€375.20 /μονάδα