Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TRITAN UCP201-8 (47MM) Ρουλεμάν μπλοκ μαξιλαριού 1/2 διάμετρος | AH7JZZ 36UY98

TRITAN UCP201-8 (47MM) Μαξιλαράκι ρουλεμάν μπάλα 1/2 οπή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7JZZ Μοντέλο: UCP201-8 (47 MM)Cross Ref: 36UY98

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€32.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαξιλάρι μπλοκ μαξιλαριού
Μέγεθος κοχλία3 / 8 "
Μπόρε Ντιά.1 / 2 "
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου2877 λίβρες
φινίρισμαζωγραφισμένα
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
Εισαγωγή υλικού52100 χάλυβας χρωμίου
Εισαγωγή τύπουΜπάλα
Τύπος κλειδώματοςΡυθμίστε τη βίδα
ΛίπανσηShell Alvania RL2 ή NLGI # 2 ισοδύναμο
Συναρμολόγηση Hole Center to Center95mm
Τοποθέτηση επιφάνειας στο κέντρο άξονα30.1mm
Αριθμός μπουλονιών2
συνολικό ύψος62mm
Συνολικό μήκος127mm
συνολικό πλάτος31mm
Χωρητικότητα στατικού φορτίου1494 λίβρες
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7425
Ύψος πλοίου (cm)13.46
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθος κοχλίαΜπόρε Ντιά.συνολικό πλάτοςΧωρητικότητα στατικού φορτίουΔυναμική χωρητικότητα φορτίουΤύπος κλειδώματοςΣυναρμολόγηση Hole Center to CenterΤιμή
TRITAN HCP204-12 Μαξιλαροθήκη ρουλεμάν 3/4 Διάμετρος AH7JUL 36UX63 HCP204-12127mm3 / 8 "3 / 4 "43.7mm1490 λίβρες2880 λίβρεςΕκκεντρικό κολάρο κλειδώματος95mm€36.19
TRITAN HCP205-16 Μαξιλαροθήκη ρουλεμάν 1 διάμετρος | AH7JUM 36UX64 HCP205-16140mm3 / 8 "1"44.4mm1760 λίβρες3150 λίβρεςΕκκεντρικό κολάρο κλειδώματος105mm€41.45
TRITAN HCP206-19 Μαξιλαροθήκη ρουλεμάν 1-3 / 16 Διάμετρος | AH7JUN 36UX65 HCP206-19160mm1 / 2 "1.187 "48.4mm2540 λίβρες4390 λίβρεςΕκκεντρικό κολάρο κλειδώματος121mm€54.38
TRITAN HCP206-20 Μαξιλαροθήκη ρουλεμάν 1-1 / 4 Bore | AH7JUP 36UX66 HCP206-20160mm1 / 2 "1.25 "48.4mm2540 λίβρες4390 λίβρεςΕκκεντρικό κολάρο κλειδώματος121mm€52.72
TRITAN HCP207-20 Μαξιλαροθήκη ρουλεμάν 1-1 / 4 Bore | AH7JUQ 36UX67 HCP207-20167mm1 / 2 "1.25 "51.1mm3440 λίβρες5780 λίβρεςΕκκεντρικό κολάρο κλειδώματος127mm€73.40
TRITAN HCP207-23 Μαξιλαροθήκη ρουλεμάν 1-7 / 16 Διάμετρος | AH7JUR 36UX68 HCP207-23167mm1 / 2 "1.437 "51.1mm3440 λίβρες5780 λίβρεςΕκκεντρικό κολάρο κλειδώματος127mm€70.88
TRITAN HCP208-24 Σφαιρίδιο ρουλεμάν μαξιλαριού 1-1/2 Bore | AH7JUT 36UX69 HCP208-24184mm1 / 2 "1.5 "56.3mm4070 λίβρες6630 λίβρεςΕκκεντρικό κολάρο κλειδώματος137mm€79.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRITAN UCP201-8 (47MM) Μαξιλαράκι ρουλεμάν μπάλα 1/2 οπή
€32.59 /μονάδα