Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TRITAN HC206-18 Ένθετο ρουλεμάν HC 1-1/8 Διάμετρος 4386.02 lb | AH7KEE 36UZ99

TRITAN HC206-18 Ένθετο ρουλεμάν HC 1-1/8 Διάμετρος 4386.02 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7KEE Μοντέλο: HC206-18Cross Ref: 36UZ99

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€32.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή ρουλεμάν
Φορτίο υλικόΧάλυβας AISI 52100
Μπόρε Ντιά.1.125 "
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου4386.02
Μέσα Dia.1.125 "
Τύπος κλειδώματοςΠεριλαίμιο αυτο κλειδώματος
Εκτός Dia.62.0mm
Πλάτος19mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4275
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)6.2
Πλάτος πλοίου (cm)6.2
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Δυναμική χωρητικότητα φορτίουΜέσα Dia.Τύπος κλειδώματοςΕκτός Dia.ΠλάτοςΤιμή
TRITAN CSA104-12 Εισαγωγή ρουλεμάν CSA 3/4 ίντσας Διάμετρος 2100 λίβρες | AH7KCP 36UZ61 CSA104-123 / 4 "21003 / 4 "Περιλαίμιο αυτο κλειδώματος42.0mm12mm€18.85
TRITAN CSA204-12 Εισαγωγή ρουλεμάν CSA 3/4 ίντσας Διάμετρος 2877.55lb | AH7KCQ 36UZ62 CSA204-123 / 4 "2877.553 / 4 "Περιλαίμιο αυτο κλειδώματος47.0mm14mm€20.00
TRITAN CSA204-20MM Εισαγωγή ρουλεμάν CSA 25/32 Διάμετρος 2877.55lb | AH7KCR 36UZ63 CSA204-20mm25 / 32 "2877.5525 / 32 "Περιλαίμιο αυτο κλειδώματος47.0mm14mm€20.74
TRITAN CSA205-14 Εισαγωγή ρουλεμάν CSA 7/8 ίντσας Διάμετρος 3147.33lb | AH7KCT 36UZ64 CSA205-147 / 8 "3147.337 / 8 "Περιλαίμιο αυτο κλειδώματος52.0mm15mm€22.64
TRITAN CSA205-16 Ένθετο ρουλεμάν CSA 1 ίντσας Διάμετρος 3147.33 λίβρες | AH7KCU 36UZ65 CSA205-161"3147.331"Περιλαίμιο αυτο κλειδώματος52.0mm15mm€20.62
TRITAN CSB204-12 Εισαγωγή ρουλεμάν CSB 3/4 ίντσας Διάμετρος 2877.55lb | AH7KCV 36UZ66 CSB204-123 / 4 "2877.553 / 4 "Βίδα κανονίσματος47.0mm14mm€17.69
TRITAN CSB205-16 Εισαγωγή ρουλεμάν CSB Διάμετρος 1 ίντσας 3147.33 λίβρες | AH7KCW 36UZ67 CSB205-161"3147.331"Βίδα κανονίσματος52.0mm15mm€17.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRITAN HC206-18 Ένθετο ρουλεμάν HC 1-1/8 Διάμετρος 4386.02 λίβρες
€32.30 /μονάδα