TRIPP LITE LCR 2400 Line Conditioner 2400w Avr 14 Outlet 3u | AE4CWZ 5JK12

TRIPP LITE LCR 2400 Line Conditioner 2400w Avr 14 Outlet 3u

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4CWZ Μοντέλο: LCR 2400Cross Ref: 5JK12

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€836.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλιματιστικό γραμμής
καλώδιο Μήκος12ft.
Βάθος5"
Ύψος5.25 "
Τάση Εισόδου120V
Μέγιστη. Amps20A
Τοποθέτηση Τύπος3U Rackmount
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15P
Διαμόρφωση δοχείου NEMA5-15R
Αριθμός καταστημάτων14
Τάση εξόδου120V
Βατ εξόδου2400
Φάση1
Αξιολόγηση ισχύος2.4kVA
Πλάτος19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.73
Ύψος πλοίου (cm)21.08
Μήκος πλοίου (cm)55.63
Πλάτος πλοίου (cm)24.64
Κωδικός ΕΣ9032894000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Αποτελείται από (Αυτόματη ρύθμιση τάσης Premium (AVR), ρύθμιση ισχύος και καταστολή υπέρτασης εναλλασσόμενου ρεύματος. Διατηρεί ρυθμιζόμενη ονομαστική έξοδο 120 V σε ένα εύρος εισόδου από 89 έως 147 V. Οι λυχνίες LED εμφανίζουν εύρος εισερχόμενης τάσης, καταστολή υπέρτασης και κατάσταση σφάλματος γραμμής. 3U).

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRIPP LITE LCR 2400 Line Conditioner 2400w Avr 14 Outlet 3u
€836.51 /μονάδα