Πρίζα TRIPP LITE IS-500 Isolation Transformer 500va 4 | AC2HHV 2KGD3

TRIPP LITE IS-500 Isolation Transformer 500va 4 Outlet

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2HHV Μοντέλο: IS-500Cross Ref: 2KGD3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€528.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστή Απομόνωσης
ΧρώμαΜαύρη
καλώδιο Μήκος6ft.
Βάθος8.5 "
Τύπος περιβλήματοςΜικρός Πύργος, Επιτοίχιος
Ύψος5.5 "
Hz60
Τάση Εισόδου120 VAC
ΒάσηΕπιφάνεια εργασίας
Διαμόρφωση βύσματος NEMANEMA 5-15P
Διαμόρφωση δοχείου NEMA5-15R
Αριθμός καταστημάτων4
Τάση εξόδου120 VAC
Φάση1
Θερμ. ΑύξησηΔεν έχει αξιολογηθεί
Βαθμολογία VA500VA
Πλάτος6.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.3995
Ύψος πλοίου (cm)15.75
Μήκος πλοίου (cm)34.04
Πλάτος πλοίου (cm)19.3
Κωδικός ΕΣ8504314065
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΑριθμός καταστημάτωνΒαθμολογία VAΠλάτοςΤιμή
Πρίζα TRIPP LITE IS-250 Isolation Transformer 250va 2 | AC2HHU 2KGD2 IS-2507.75 "4.5 "2250VA4.75 "€345.29
TRIPP LITE IS-1000 Απομόνωση μετασχηματιστή 1kva 4 Outlet | AC2HHW 2KGD4 IS-100010.5 "7.25 "41kVA7.25 "€724.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRIPP LITE IS-500 Isolation Transformer 500va 4 Outlet
€528.45 /μονάδα