Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TRIM LOK INC LK937-25 Κλειδί κλειδώματος στεγανοποίησης. 4 ίντσες πλάτος 25 πόδια | AA2FYB 10G561

TRIM LOK INC Κλειδί φλάντζας κλειδώματος LK937-25 .4 ίντσες πλάτος 25 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA2FYB Μοντέλο: LK937-25Cross Ref: 10G561
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
€47.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδί στεγανοποίησης EPDM
συνολικό ύψος0.32 "
συνολικό πλάτος0.4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ4016935050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το κλειδί φλάντζας κλειδώματος Trim Lok LK937-25 είναι μια εξώθηση από καουτσούκ που χρησιμοποιείται για να ασφαλίσει την εγκατάσταση σταθερών παραθύρων ή παρμπρίζ. Σχηματίζει μια άνετη και ασφαλή σφράγιση ανάμεσα σε ένα πλαίσιο σώματος από υαλοβάμβακα ή μεταλλικό και ένα παράθυρο από πλεξιγκλάς ή γυαλί. Αυτή η μονάδα προσφέρεται σε μορφή λωρίδας κλειδαριάς με προφίλ δύο τεμαχίων και έχει εξαιρετική περιβαλλοντική αντοχή.

Χαρακτηριστικά:

  • Το κλειδί φλάντζας κλειδώματος Trim Lok LK937-25 αντιστέκεται στη γήρανση του όζοντος και του ηλιακού φωτός και παρέχει εξαιρετική απορρόφηση και συμπίεση νερού.
  • Διαθέτει προφίλ δύο τεμαχίων με λωρίδα κλειδώματος που είναι ιδιαίτερα ανθεκτική σε ανεπιθύμητες περιβαλλοντικές συνθήκες.
  • Αυτή η μονάδα διαθέτει πυκνή κατασκευή από καουτσούκ EPDM για εξαιρετικές καιρικές ιδιότητες σε μέγιστη θερμοκρασία 212 βαθμών Φαρενάιτ.
  • Ταιριάζει σε όλες τις διπλές φλάντζες ασφάλισης.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • FMVSS 302
  • ASTM

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μιας φλάντζας πόρτας και μιας τσιμούχας πόρτας;

A. Ενώ οι στεγανοποιήσεις χρησιμοποιούνται σε πιο δυναμικές καταστάσεις μεταξύ ενεργών εξαρτημάτων, όπως περιστρεφόμενοι άξονες, αντλίες και κινητήρες. Οι φλάντζες λειτουργούν ως στατικό σφράγισμα μεταξύ επίπεδων επιφανειών, όπως αρμών.

Ε. Πόσο διαρκούν τα παρεμβύσματα παραθύρων;

Α. 20 - 25 ετών.

Ε. Μπορούν να αντικατασταθούν τα παρεμβύσματα παραθύρων;

Α. Τα λάστιχα των παραθύρων και των θυρών μπορούν να αλλάξουν χωρίς τη χρήση εργαλείων. Μπορεί να εγκατασταθεί και να αφαιρεθεί με τα δάχτυλα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
TRIM LOK INC LK937-100 Κλειδί στεγανοποίησης. 4 ίντσες Πλάτος 100 πόδια | AA2FYC 10G562 LK937-100€140.57
TRIM LOK INC LK937-200 Κλειδί κλειδώματος στεγανοποίησης. 4 ίντσες Πλάτος 200 πόδια | AA2FYD 10G563 LK937-200-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRIM LOK INC Κλειδί φλάντζας κλειδώματος LK937-25 .4 ίντσες πλάτος 25 πόδια
€47.47 /μονάδα