TRIM LOK INC 7100B3X1 / 4C-100 Στεγανοποιητικό κλιπ αλουμινίου κλιπ 0.42 ίντσας πλάτος 100 πόδια | AA2BWV 10D130

TRIM LOK INC 7100B3X1/4C-100 στεγανοποιητικό κλιπ αλουμινίου 0.42 ίντσες πλάτος 100 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2BWV Model: 7100B3X1/4C-100Σταυρός: 10D130

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€335.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφραγίδα Edge Grip
Λάμπα Dia.0.75 "
ΧρώμαΜαύρη
Ταιριάζει στην άκρη.250 "
Μήκος ποδιού0.5 "
Μήκος100ft.
ΥλικόΣφουγγάρι κλειστού κυττάρου EPDM
Μέγιστη. Θερμ.150 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-20 Βαθμ.F
συνολικό ύψος1.25 "
συνολικό πλάτος0.75 "
ΣτυλΚορυφαίο λαμπτήρα με λαβή βινυλίου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.44
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ4016935050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το κλιπ στεγανοποίησης περικοπής Lok 7100B3X1/4C-100 καλύπτει και προστατεύει τις γυμνές άκρες από τον άνεμο, το νερό και τη σκόνη και εξασφαλίζει ασφαλή στεγανοποίηση. Είναι ιδανικό για γυαλί, μεταλλικά, πλαστικά & ξύλινα υλικά. Χωρίς τη χρήση βιδών, το κλιπ επένδυσης μπορεί να ενώσει μέρη σε πάνελ. Είναι ένας σχεδιασμένος συνδετήρας που στερεώνεται σε ένα καρφί πίνακα ή έναν άξονα. Για συναρμολόγηση χωρίς εργαλεία, μια τρύπα σε ένα συνδετικό τμήμα μπορεί στη συνέχεια να ωθηθεί πάνω από ελατήρια ή ακίδες στο κλιπ.

Χαρακτηριστικά:

  • Το κλιπ στεγανοποίησης άκρων Trim Lok 7100B3X1/4C-100 διαθέτει ανθεκτικό πυρήνα αλουμινίου & χάλυβα με κάλυμμα PVC (πολυ βινυλοχλωρίδιο) για καλύτερο κράτημα και αντοχή στην τριβή.
  • Παρέχεται σε στυλ κορυφαίου λαμπτήρα με εύκαμπτη λαβή βινυλίου για εξαιρετική μόνωση.
  • Αυτή η μονάδα διαθέτει λαστιχένια λάμπα EPDM, σφουγγαριού κλειστής κυψέλης για στεγανοποίηση στις καιρικές συνθήκες σε μέγιστη θερμοκρασία 150 βαθμούς Φαρενάιτ.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • FMVSS 302
  • UL
  • FAA / FAR

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε ένα κλιπ στεγανοποίησης ακμών αλουμινίου;

A.

  • Πάνω από τη φλάντζα, η επένδυση άκρων πιέζεται στη θέση της.
  • Χρησιμοποιήστε ένα πνευματικό σφυρί αέρα στη θέση των χεριών σας για εγκαταστάσεις με μεγάλο όγκο.
  • Η τοποθέτηση μήκους επένδυσης άκρων θα προσφέρει εξαιρετικό αποτέλεσμα καθώς τα άκρα δεν ξεφτίζουν.
  • Αφήστε λίγο υλικό στην παραγόμενη θηλιά αφού πιέσετε τα άκρα μεταξύ τους.
  • Στη συνέχεια, ασκήστε πίεση στο τελείωμα των άκρων για να αποφύγετε το τέντωμα και να εξασφαλίσετε τη σωστή εφαρμογή.

Ε. Είναι ο κόφτης σύρματος κατάλληλος για την κοπή της επένδυσης άκρων;

A. Η χρήση ενός οργάνου χειρός, όπως ένας κόφτης σύρματος, μπορεί να προκαλέσει σπατάλη υλικού λόγω πτυχώσεων των άκρων και κοψίματος κάτω από το έδαφος.

Ε. Πώς να επιλέξετε τη σωστή επένδυση άκρων;

A.

  • Βεβαιωθείτε ότι το πάχος της άκρης και η τσιμούχα που θα επιλέξετε είναι τα ίδια. Με άλλα λόγια, αποφύγετε να επιλέξετε μια στεγανοποίηση που είναι είτε πολύ παχιά είτε πολύ λεπτή για τη φλάντζα.
  • Το μήκος των ποδιών είναι ένας άλλος κρίσιμος παράγοντας. Τα μικρότερα μήκη ποδιών απαιτούνται συνήθως για την επένδυση από καουτσούκ με βαθύτερες φλάντζες.
  • Εάν η άκρη που πρέπει να καλύψετε έχει κάμψη, μετρήστε τη και σημειώστε την ακτίνα της κάμψης. Στη συνέχεια, συγκρίνετε αυτή τη μέτρηση με την επένδυση άκρων που εξετάζετε για την ελάχιστη ακτίνα κάμψης. Επειδή δεν μπορεί να χωρέσει στην ακτίνα, η επένδυση άκρων μπορεί να λυγίσει, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της στεγανοποίησης επένδυσης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ποδιούΜήκοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΣτυλΤιμή
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-25 Στεγανοποιητικό κλιπ αλουμινίου κλιπ 0.19 ίντσες πλάτος 25 πόδια | AA2BPH 10C973 5M062B3X1/64A-250.375 "25ft.0.375 "0.385 "Πλευρικός λαμπτήρας με λαβή βινυλίου€51.11
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 32A-25 Στεγανοποιητικό κλιπ αλουμινίου κλιπ 0.2 ίντσες πλάτος 25 πόδια | AA2BPJ 10C975 5M062B3X1/32A-250.375 "25ft.0.375 "0.401 "Πλευρικός λαμπτήρας με λαβή βινυλίου€54.19
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16A-25 Στεγανοποιητικό κλιπ αλουμινίου κλιπ 0.23 ίντσες πλάτος 25 πόδια | AA2BPK 10C977 5M062B3X1/16A-250.375 "25ft.0.375 "0.432 "Πλευρικός λαμπτήρας με λαβή βινυλίου€56.69
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16C-25 Στεγανοποιητικό κλιπ αλουμινίου κλιπ 0.23 ίντσες πλάτος 25 πόδια | AA2BPL 10C978 5M062B3X1/16C-250.375 "25ft.0.575 "0.2 "Κορυφαίο λαμπτήρα με λαβή βινυλίου€58.07
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32A-25 Στεγανοποιητικό κλιπ αλουμινίου κλιπ 0.26 ίντσες πλάτος 25 πόδια | AA2BPM 10C979 5M062B3X3/32A-250.375 "25ft.0.375 "0.463 "Πλευρικός λαμπτήρας με λαβή βινυλίου€56.28
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32C-25 Στεγανοποιητικό κλιπ αλουμινίου κλιπ 0.26 ίντσες πλάτος 25 πόδια | AA2BPN 10C980 5M062B3X3/32C-250.375 "25ft.0.575 "0.2 "Κορυφαίο λαμπτήρα με λαβή βινυλίου€56.28
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-100 Στεγανοποιητικό κλιπ αλουμινίου κλιπ 0.19 ιντσών πλάτος 100 πόδια | AA2BPP 10C981 5M062B3X1/64A-1000.375 "100ft.0.375 "0.385 "Πλευρικός λαμπτήρας με λαβή βινυλίου-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRIM LOK INC 7100B3X1/4C-100 στεγανοποιητικό κλιπ αλουμινίου 0.42 ίντσες πλάτος 100 πόδια
€335.93 /μονάδα