Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TRIM LOK INC 62B3X1/3/32-100 Edge Trim Aluminium Clip 0.26 Inch Width 100 Feet | AA2GKW 10H758

TRIM LOK INC 62B3X1/3/32-100 Edge Trim Κλιπ αλουμινίου 0.26 ίντσες Πλάτος 100 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2GKW Model: 62B3X1/3/32-100Σταυρός: 10H758
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
€137.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒινύλιο Edge Trim
ΧρώμαΥφή μαύρο
Ταιριάζει στην άκρη0.09375 "
Μήκος ποδιού0.375 "
Μήκος100ft.
ΥλικόΒινύλιο με μεταλλικό πυρήνα
συνολικό πλάτος0.263 "
ΣτυλΕνιαίο δάχτυλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.81
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το Trim Lok Inc 62B3X1/3/32-100 με κλιπ άκρων βινυλίου καλύπτει και προστατεύει τις γυμνές άκρες από τον άνεμο, το νερό και τη σκόνη. Είναι ιδανικό για γυαλί, μεταλλικά, πλαστικά & ξύλινα υλικά. Χωρίς τη χρήση βιδών, το κλιπ επένδυσης μπορεί να ενώσει μέρη σε πάνελ. Είναι ένας σχεδιασμένος συνδετήρας που στερεώνεται σε ένα καρφί πίνακα ή έναν άξονα. Για συναρμολόγηση χωρίς εργαλεία, μια τρύπα σε ένα συνδετικό τμήμα μπορεί στη συνέχεια να ωθηθεί πάνω από ελατήρια ή ακίδες στο κλιπ.

Χαρακτηριστικά:

  • Το διακοσμητικό κλιπ άκρων βινυλίου Trim Lok Inc 62B3X1/3/32-100 διαθέτει ανθεκτικό πυρήνα αλουμινίου με κάλυμμα PVC για καλύτερο κράτημα και αντοχή στην τριβή.
  • Παρέχεται σε στυλ δακτύλου μονής λαβής για να πιάνει ευρύτερες άκρες.
  • Αυτό το διακοσμητικό κλιπ αλουμινίου έχει μήκος 100 πόδια και επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση με τη λειτουργία push-on.
  • Μπορεί επίσης να κοπεί για να ταιριάζει σε πολλαπλές απαιτήσεις εφαρμογής.
  • Αυτή η μονάδα είναι μια εύκαμπτη επένδυση PVC με εσωτερικά μεταλλικά κλιπ, χωριστά σε απόσταση μεταξύ τους και μια γλώσσα που παρέχει σταθερό κράτημα.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • FMVSS 302
  • UL
  • FAA / FAR

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε αυτό το αλουμινένιο κλιπ επένδυσης άκρων;

A.

  • Πάνω από τη φλάντζα, η επένδυση άκρων πιέζεται στη θέση της.
  • Χρησιμοποιήστε ένα πνευματικό σφυρί αέρα στη θέση των χεριών σας για εγκαταστάσεις με μεγάλο όγκο.
  • Η τοποθέτηση μήκους επένδυσης άκρων θα προσφέρει εξαιρετικό αποτέλεσμα καθώς τα άκρα δεν ξεφτίζουν.
  • Αφήστε λίγο υλικό στην παραγόμενη θηλιά αφού πιέσετε τα άκρα μεταξύ τους.
  • Στη συνέχεια, ασκήστε πίεση στο τελείωμα των άκρων για να αποφύγετε το τέντωμα και να εξασφαλίσετε τη σωστή εφαρμογή.

Ε. Πώς να επιλέξετε τη σωστή επένδυση άκρων;

A.

  • Βεβαιωθείτε ότι το πάχος της άκρης και η τσιμούχα που θα επιλέξετε είναι τα ίδια. Με άλλα λόγια, αποφύγετε να επιλέξετε μια στεγανοποίηση που είναι είτε πολύ παχιά είτε πολύ λεπτή για τη φλάντζα.
  • Το μήκος των ποδιών είναι ένας άλλος κρίσιμος παράγοντας. Τα μικρότερα μήκη ποδιών απαιτούνται συνήθως για την επένδυση από καουτσούκ με βαθύτερες φλάντζες.
  • Εάν η άκρη που πρέπει να καλύψετε έχει κάμψη, μετρήστε τη και σημειώστε την ακτίνα της κάμψης. Στη συνέχεια, συγκρίνετε αυτή τη μέτρηση με την επένδυση άκρων που εξετάζετε για την ελάχιστη ακτίνα κάμψης. Επειδή δεν μπορεί να χωρέσει στην ακτίνα, η επένδυση άκρων μπορεί να λυγίσει, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της στεγανοποίησης επένδυσης.

Ε. Είναι ο κόφτης σύρματος κατάλληλος για την κοπή της επένδυσης άκρων;

A. Η χρήση ενός οργάνου χειρός, όπως ένας κόφτης σύρματος, μπορεί να προκαλέσει σπατάλη υλικού λόγω πτυχώσεων των άκρων και κοψίματος κάτω από το έδαφος.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ποδιούΜήκοςΥλικόσυνολικό πλάτοςΣτυλΤιμή
TRIM LOK INC 100B3X3 / 32-25 Κλιπ αλουμινίου με άκρη 0.26 ίντσες πλάτος 25 πόδια | AA2BMN 10C929 100B3X3/32-250.562 "25ft.Βινύλιο με μεταλλικό πυρήνα0.263 "Ενιαίο δάχτυλο€43.92
TRIM LOK INC 100B3X1 / 8-25 Κλιπ αλουμινίου άκρης, 0.3 ίντσες πλάτος 25 πόδια AA2BMP 10C930 100B3X1/8-250.562 "25ft.Βινύλιο με μεταλλικό πυρήνα0.295 "Ενιαίο δάχτυλο€42.25
TRIM LOK INC 100B3X5 / 32-25 Κορπ αλουμινίου άκρου, 0.33 ίντσες πλάτος 25 πόδια AA2BMQ 10C931 100B3X5/32-250.562 "25ft.Βινύλιο με μεταλλικό πυρήνα0.326 "Ενιαίο δάχτυλο€43.92
TRIM LOK INC 100B3X3 / 16-25 Κλιπ αλουμινίου άκρου 0.36 ίντσες πλάτος 25 πόδια | AA2BMR 10C932 100B3X3/16-250.562 "25ft.Βινύλιο με μεταλλικό πυρήνα0.357 "Ενιαίο δάχτυλο€43.59
TRIM LOK INC 100B3X1 / 4-25 Κλιπ αλουμινίου με άκρη ακμής 0.42 ίντσες πλάτος 25 πόδια AA2BMT 10C933 100B3X1/4-250.562 "25ft.Ενιαίο πιάσιμο0.42 "Ενιαίο δάχτυλο€43.30
TRIM LOK INC 100B3X1 / 16-100 Edge Trim Aluminium Clip 0.23 ίντσες πλάτος 100 πόδια AA2BMU 10C934 100B3X1/16-1000.562 "100ft.Βινύλιο με μεταλλικό πυρήνα0.232 "Ενιαίο δάχτυλο€153.41
TRIM LOK INC 100B3X3/32-100 Edge Trim Alumin Clip 0.26 ίντσας Πλάτος 100 πόδια | AA2BMV 10C935 100B3X3/32-1000.562 "100ft.Βινύλιο με μεταλλικό πυρήνα0.263 "Ενιαίο δάχτυλο€139.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRIM LOK INC 62B3X1/3/32-100 Edge Trim Κλιπ αλουμινίου 0.26 ίντσες Πλάτος 100 πόδια
€137.66 /μονάδα