Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TRIDON 670040036 Σωλήνας σωλήνα από ανοξείδωτο ατσάλι Ελάχιστη διάμετρος 1-3 / 4 Sae 36 - Συσκευασία 10 | AB4ENP 1XHC5

TRIDON 670040036 Σφιγκτήρας σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα ελάχιστης διάμετρος 1-3/4 Sae 36 - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB4ENP Μοντέλο: 670040036Cross Ref: 1XHC5

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€23.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα σκουληκιών
Band Υλικό301 από ανοξείδωτο ατσάλι
Εύρος ζώνης1 / 2 "
Τύπος σφιγκτήραΘαλάσσιος βαθμός
Στέγαση Υλικό301 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Σφιγκτήρας Dia.2.75 "
Μετρικό Dia. Μέγιστη.69.85mm
Μετρικό Dia. Ελάχ.44.45mm
Ελάχ. Σφιγκτήρας Dia.1.75 "
Αριθμός ΣΑΕ36
Υλικό βιδών305 από ανοξείδωτο ατσάλι
Βίδα μεγέθους5 / 16 "
Πάχος0.022 "
Ροπή35 ίντσες-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3825
Ύψος πλοίου (cm)15.49
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κουλοχέρηδες ζώνης (ορθογώνια)
    • Υπο-μάρκα: Ιδανικό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Σφιγκτήρας Dia.Μετρικό Dia. Μέγιστη.Μετρικό Dia. Ελάχ.Ελάχ. Σφιγκτήρας Dia.Αριθμός ΣΑΕΤιμή
TRIDON 670040006 Σωλήνας σωλήνα από ανοξείδωτο ατσάλι Ελάχιστη διάμετρος 3/8 Sae 6 - Πακέτο 10 | AB4ENE 1ΧΗΒ5 6700400067 / 8 "22.23mm9.53mm3 / 8 "6€19.28
TRIDON 670040008 Σωλήνας σωλήνα από ανοξείδωτο ατσάλι Ελάχιστη διάμετρος 7/16 Sae 8 - Πακέτο 10 | AB4ENF 1ΧΗΒ6 6700400081"25.4mm11mm7 / 16 "8€19.28
TRIDON 670040010 Σωλήνας σωλήνα από ανοξείδωτο ατσάλι Ελάχιστη διάμετρος 1/2 Sae 10 - Πακέτο 10 | AB4ENG 1ΧΗΒ7 6700400101-1 / 16 "41.27mm13mm1 / 2 "10€19.28
TRIDON 670040012 Σωλήνας σωλήνα από ανοξείδωτο ατσάλι Ελάχιστη διάμετρος 1/2 Sae 12 - Πακέτο 10 | AB4ENH 1ΧΗΒ8 6700400121.25 "31.75mm13mm1 / 2 "12€19.28
TRIDON 670040016 Σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα από ανοξείδωτο ατσάλι Ελάχιστη διάμετρος 11/16 Sae 16 - Πακέτο 10 | AB4ENJ 1ΧΗΒ9 6700400161.5 "38.1mm18mm11 / 16 "16€19.96
TRIDON 670040020 Σωλήνας σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα Ελάχιστη διάμετρος 3/4 Sae 20 - Συσκευασία 10 | AB4ENK 1XHC1 6700400201.75 "44.45mm19mm3 / 4 "20€20.48
TRIDON 670040024 Σωλήνας σωλήνα από ανοξείδωτο ατσάλι Ελάχιστη διάμετρος 1 Sae 24 - Συσκευασία 10 | AB4ENL 1XHC2 6700400242"50.8mm25.4mm1"24€22.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRIDON 670040036 Σφιγκτήρας σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα ελάχιστης διάμετρος 1-3/4 Sae 36 - Πακέτο 10
€23.55 /μονάδα