Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TRIDON 360030048070 Σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα 2-3/8 Ελάχιστη διάμετρος Sae 48 - Πακέτο 10 | AA7UGB 16P261

TRIDON 360030048070 Hose Clamp 2-3/8 Min Diameter Sae 48 - Pack of 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7UGB Μοντέλο: 360030048070Σταυρός: 16P261

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€92.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα σκουληκιών
Band Υλικό201 / 301 από ανοξείδωτο χάλυβα
Εύρος ζώνης9 / 16 "
Τύπος σφιγκτήραΔιασυνδεδεμένο
Στέγαση Υλικό201 / 301 από ανοξείδωτο χάλυβα
Μέγιστη. Σφιγκτήρας Dia.3.5 "
Μετρικό Dia. Μέγιστη.84mm
Μετρικό Dia. Ελάχ.56mm
Ελάχ. Σφιγκτήρας Dia.2.375 "
Αριθμός ΣΑΕ48
Υλικό βιδών410 από ανοξείδωτο ατσάλι
Βίδα μεγέθους5 / 16 "
Πάχος0.028 "
Ροπή100 ίντσες-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495
Ύψος πλοίου (cm)13.46
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Κουλοχέρηδες ζώνης (ορθογώνια)
    • Υλικό γέφυρας (300 ανοξείδωτο ατσάλι)
    • Υπο-μάρκα: Ιδανικό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΣΑΕBand ΥλικόΕύρος ζώνηςΥλικό βιδώνΒίδα μεγέθουςΠάχοςΡοπήΣτέγαση ΥλικόΤιμή
TRIDON 4117570 Σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα 1 Ελάχιστη διάμετρος Sae 175 - Πακέτο 10 | AA7UEE 16P218 4117570175300 από ανοξείδωτο ατσάλι5 / 8 "Επίχρυσος χάλυβας άνθρακα3 / 8 "0.028 "125 ίντσες-lb.300 από ανοξείδωτο ατσάλι€96.08
TRIDON 4120070 Σφιγκτήρας σωλήνα 1-1/4 Min Diameter Sae 212 - Pack Of 10 | AA7UEF 16P219 4120070212300 από ανοξείδωτο ατσάλι5 / 8 "Επίχρυσος χάλυβας άνθρακα3 / 8 "0.028 "125 ίντσες-lb.300 από ανοξείδωτο ατσάλι€96.17
TRIDON 4125070 Σφιγκτήρας σωλήνα 1-3/4 Min Diameter Sae 262 - Pack Of 10 | AA7UEG 16P220 4125070262300 από ανοξείδωτο ατσάλι5 / 8 "Επίχρυσος χάλυβας άνθρακα3 / 8 "0.028 "125 ίντσες-lb.300 από ανοξείδωτο ατσάλι€96.51
TRIDON 4130070 Σφιγκτήρας σωλήνα 2-1/4 Min Diameter Sae 312 - Pack Of 10 | AA7UEH 16P221 4130070312300 από ανοξείδωτο ατσάλι5 / 8 "Επίχρυσος χάλυβας άνθρακα3 / 8 "0.028 "125 ίντσες-lb.300 από ανοξείδωτο ατσάλι€98.61
TRIDON 4135070 Σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα 2-3/4 Ελάχιστη διάμετρος Sae 362 - Πακέτο 10 | AA7UEJ 16P222 4135070362300 από ανοξείδωτο ατσάλι5 / 8 "Επίχρυσος χάλυβας άνθρακα3 / 8 "0.028 "125 ίντσες-lb.300 από ανοξείδωτο ατσάλι€99.32
TRIDON 4140070 Σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα 3-1 / 4 Ελάχιστη διάμετρος Sae 412 - Συσκευασία 10 | AA7UEK 16P223 4140070412300 από ανοξείδωτο ατσάλι5 / 8 "Επίχρυσος χάλυβας άνθρακα3 / 8 "0.028 "125 ίντσες-lb.300 από ανοξείδωτο ατσάλι€100.93
TRIDON 4145070 Σωλήνας σωλήνα 3-3 / 4 Ελάχιστη διάμετρος Sae 462 - Πακέτο 10 | AA7UEL 16P224 4145070462300 από ανοξείδωτο ατσάλι5 / 8 "Επίχρυσος χάλυβας άνθρακα3 / 8 "0.028 "125 ίντσες-lb.300 από ανοξείδωτο ατσάλι€101.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRIDON 360030048070 Hose Clamp 2-3/8 Min Diameter Sae 48 - Pack of 10
€92.68 /μονάδα