Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TRICO 39350 Γρασομετρητής, 1/8 ίντσας NPT, 10000 Psi Πίεση εργασίας | AA4ETM 12J021

TRICO 39350 Μετρητής λίπους, 1/8 ίντσα NPT, 10000 Psi πίεση εργασίας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4ETM Μοντέλο: 39350Cross Ref: 12J021
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
€1,303.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακός μετρητής γράσου
Εργασιακή πίεση10000 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)14.73
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ9031808080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο μετρητής γράσου Trico 39350 χρησιμοποιείται σε εφαρμογές αυτοκινήτων και ναυτιλίας για τη μέτρηση και την παρακολούθηση της ακριβούς ποσότητας λίπους που διανέμεται κατά τη λίπανση. Η ενσωμάτωση του μετρητή λίπους με ένα δοσομετρικό διανομέα γράσου εξασφαλίζει ελεγχόμενη λίπανση.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο μετρητής γράσου Trico 39350 συνοδεύεται από μια ψηφιακή οθόνη που εμφανίζει την ποσότητα λίπους που διανέμεται σε κυβικά εκατοστά, γραμμάρια, ουγγιές ή ουγγιές υγρού.
  • Η οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό έχει μεγάλα ευανάγνωστα ψηφία με ένδειξη χαμηλής μπαταρίας.
  • Αυτός ο μετρητής λίπους Trico μπορεί να χειριστεί πιέσεις έως και 10000 psi.
  • Προσφέρει περίβλημα αλουμινίου για αντοχή στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Διανομείς Trico MD-1200: Αυτοί οι διανομείς μικρο σταγόνων χρησιμοποιούν μια δεξαμενή υπό πίεση για ακριβή παροχή λιπαντικού με βάση το λάδι για μειωμένη χρήση υγρών. Εξαλείφουν την περίσσεια υγρού που μεταφέρεται στον αέρα ή στο τεμάχιο εργασίας. Αυτοί οι διανομείς διαθέτουν εύχρηστα ανεξάρτητα χειριστήρια για μέγιστη ευελιξία στη ρύθμιση του υγρού. Είναι εξοπλισμένα με σχετική ζυγαριά αέρα/υγρού για επαναλαμβανόμενες ρυθμίσεις και για εξοικονόμηση χρόνου στη ρύθμιση των ρυθμών ροής.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025: 2017
  • ASTM

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Τι τύπο στεγανοποίησης παρέχει ο μετρητής γράσου Trico;

A. Ο μετρητής λίπους Trico παρέχει σφράγιση Buna-N.

Ε. Ποιες είναι οι διαφορετικές κατηγορίες γράσων;

Α. Υπάρχουν σε γενικές γραμμές 7 διαφορετικές κατηγορίες γράσα που αναφέρονται ως γράσα πολλαπλών χρήσεων (MP), θαλάσσια, βαρέως τύπου, ειδικότητας, ακραίας πίεσης (EP), γράσα αυτοκινήτων και βιομηχανίας.

Ε. Πώς μπορώ να αποτρέψω αυτόν τον μετρητή λίπους από διαρροές λίπους και άλλων λιπαντικών;

A.

  • Σφίξτε με ασφάλεια τα εξαρτήματα για να αποτρέψετε τη διαρροή κατά τη λειτουργία.
  • Ελέγχετε τακτικά τους εύκαμπτους σωλήνες και τις συνδέσεις για φθορά ή ζημιά.
  • Αποθηκεύστε τον μετρητή λίπους σε σταθερή, όρθια θέση όταν δεν τον χρησιμοποιείτε.

Ε. Πώς μπορώ να επαναφέρω τις ενδείξεις του μετρητή γράσου Trico 39350;

A.

  • Βεβαιωθείτε ότι ο μετρητής λίπους είναι απενεργοποιημένος.
  • Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί επαναφοράς για 5 δευτερόλεπτα.
  • Αφήστε το κουμπί για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία επαναφοράς.

Ε. Πώς μπορώ να βαθμονομήσω έναν μετρητή λίπους;

A.

  • Βεβαιωθείτε ότι ο μετρητής λίπους είναι καθαρός και χωρίς υπολείμματα.
  • Απλώστε μια γνωστή ποσότητα λίπους μέσω του μετρητή.
  • Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ώστε να ταιριάζουν με τη χορηγούμενη ποσότητα, ολοκληρώνοντας τη βαθμονόμηση.

Ε. Πότε πρέπει να αντικαταστήσω αυτόν τον μετρητή λίπους;

A.

  • Αντικαταστήστε την εάν η οθόνη δυσλειτουργεί ή εμφανίζει ασυνεπείς ενδείξεις.
  • Αλλάξτε όταν τα εξαρτήματα παρουσιάζουν σημάδια υπερβολικής φθοράς ή ζημιάς.
  • Αναβαθμίστε εάν ο μετρητής λίπους δεν μπορεί να διατηρήσει την ακρίβεια βαθμονόμησης.

Ε. Πώς μπορώ να ξέρω αν αυτός ο μετρητής λίπους υποστηρίζει ένα συγκεκριμένο είδος γράσου ή όχι;

A.

  • Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του προϊόντος για μια λίστα με τους υποστηριζόμενους τύπους γράσου.
  • Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή για συγκεκριμένες πληροφορίες συμβατότητας γράσου.
  • Βεβαιωθείτε ότι ο μετρητής λίπους είναι βαθμονομημένος στο ιξώδες του προβλεπόμενου γράσου.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRICO 39350 Μετρητής λίπους, 1/8 ίντσα NPT, 10000 Psi πίεση εργασίας
€1,303.55 /μονάδα