TRICO 33458 Μηχανή συγχρονισμένη μονάδα, Διανομέας γράσου, Χωρητικότητα 125cc, Exxon Unirex EP 2 | CD6VQC

TRICO 33458 Μηχανή Συγχρονισμένη Μονάδα, Διανομέας γράσου, Χωρητικότητα 125cc, Exxon Unirex EP 2

Στοιχείο: CD6VQC Μοντέλο: 33458
€501.51 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή συγχρονισμένη μονάδα
Χωρητικότητα125 cc
σύνδεση3/8 "MNPT
Λιπαντικό λίπουςΣύμπλεγμα λιθίου
Τύπος γράσουExxon Unirex Επ 2
Τάση Εισόδου100-220
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας800 Psi
Βαθμός NLGI2
Πίεση λειτουργίας425 psi
Τάση εξόδου5
Ένδειξη λειτουργίαςΚόκκινο φως
ΤροφοδοσίαVAC
Βάθος κουτιού ρελέ3.35 "
Ύψος κουτιού ρελέ1.26 "
Πλάτος κουτιού ρελέ1.93 "
ΧαρακτηριστικάΜηχανή συγχρονισμένη μονάδα
Μήκος σύρματος Πλευρά MSP3.54 "
Είσοδος τροφοδοτικού μήκους καλωδίου2.28ft.
Έξοδος τροφοδοτικού μήκους καλωδίου14.76ft.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΧωρητικότηταΤροφοδοσίαΤύπος γράσουΒαθμός NLGIΛιπαντικό λίπουςΤιμή
TRICO 33457 Machine Synchronized Unit, Διανομέας γράσου, Χωρητικότητα 125cc, Mobilgrease XHp 222 | CD6VQD 33457Μηχανή συγχρονισμένη μονάδα125 ccVACMobilgrease Xhp 2222Σύμπλεγμα λιθίου€501.51
RFQ
TRICO 33459 Machine Synchronized Unit, Διανομέας γράσου, Χωρητικότητα 125cc, Mobilith SHC 100 | CD6VQF 33459Μηχανή συγχρονισμένη μονάδα125 ccVACMobilith Shc 1002Σύμπλεγμα λιθίου€507.21
RFQ
TRICO 33461 Μηχανή Συγχρονισμένη Μονάδα, Διανομέας γράσου, Χωρητικότητα 125cc, Mobilith SHC 220 | CD6VQG 33461Μηχανή συγχρονισμένη μονάδα125 ccVACMobilith Shc 2202Σύμπλεγμα λιθίου€507.21
RFQ
TRICO 33452 Synchronized Machine, Διανομέας γράσου, Χωρητικότητα 125cc, Exxon Unirex EP 2 | CD6VQH 33452Μηχανή συγχρονισμένη μονάδα125 ccVDCExxon Unirex Επ 22Σύμπλεγμα λιθίου€464.51
RFQ
TRICO 33454 Μηχανή συγχρονισμένης μονάδας, Διανομέας γράσου, Χωρητικότητα 125cc, Mobilgrease FM 222 | CD6VQJ 33454Μηχανή συγχρονισμένη μονάδα125 ccVDCMobilgrease FM 2222Συγκρότημα Αλουμινίου€468.73
RFQ
TRICO 33451 Machine Synchronized Unit, Διανομέας γράσου, Χωρητικότητα 125cc, Mobilgrease XHp 222 | CD6VQK 33451Μηχανή συγχρονισμένη μονάδα125 ccVDCMobilgrease Xhp 2222Σύμπλεγμα λιθίου€464.51
RFQ
TRICO 33455 Machine Synchronized Unit, Διανομέας γράσου, Χωρητικότητα 125cc, Mobilith SHC 220 | CD6VQL 33455Μηχανή συγχρονισμένη μονάδα125 ccVDCMobilith Shc 2202Σύμπλεγμα λιθίου€468.73
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRICO 33458 Μηχανή Συγχρονισμένη Μονάδα, Διανομέας γράσου, Χωρητικότητα 125cc, Exxon Unirex EP 2
€501.51 /μονάδα