Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TRICO 30203 Λάδι σταθερού επιπέδου κλειστού συστήματος, με μετρητή ορατότητας, 4 oz. Χωρητικότητα | AE4CMB 5JG82

TRICO 30203 Λάδι σταθερού επιπέδου κλειστού συστήματος, με μετρητή ορατότητας, 4 oz. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4CMB Μοντέλο: 30203Cross Ref: 5JG82

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€265.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛάδι κλειστού συστήματος
Υλικό μπολΠοτήρι
Χωρητικότητα4 ουγκιά
Υλικό γιακάψευδάργυρος
σύνδεση1 / 4 "NPT
ΛειτουργίαΔιατηρεί σταθερό επίπεδο λαδιού και αποτρέπει την τυχαία υπερπλήρωση
Ύψος7 1/16 "έως 7 13/16"
Πλάτος2 11 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5625
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)18.03
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ8413919520
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM
  • API

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς εγκαθίσταται το κλειστό σύστημα λαδιού;

A.

  • Πριν από την εγκατάσταση, πρέπει να καθοριστεί η φορά περιστροφής του άξονα.
  • Τοποθετήστε το λιπαντικό στο πλάι του εξοπλισμού που βλέπει προς την κατεύθυνση περιστροφής του άξονα για να αποτρέψετε την εσφαλμένη τροφοδοσία του λιπαντικού.
  • Χαλαρώστε τη βίδα ρύθμισης και αφαιρέστε το δοχείο.
  • Σφίξτε το παρεχόμενο βύσμα στην πλαϊνή ή κάτω θύρα υγρού.
  • Εφαρμόστε στεγανωτικό σπειρώματος σωλήνα και στα δύο άκρα μιας αρσενικής θηλής NPT (δεν περιλαμβάνεται) και σφίξτε το στη θύρα υγρού που απομένει και στο περίβλημα του ρουλεμάν.
  • Το κλειστό σύστημα θα πρέπει να είναι παράλληλο με το περίβλημα του ρουλεμάν σε κάθετη θέση.
  • Εφαρμόστε στεγανοποιητικό σπειρώματος σωλήνα σε έναν αρσενικό σύνδεσμο (δεν περιλαμβάνεται) και σφίξτε τον στη θύρα εξαερισμού. Επαναλάβετε το ίδιο με τον δεύτερο αρσενικό σύνδεσμο.
  • Συνδέστε ένα τμήμα χάλκινου ή νάιλον σωλήνα στους συνδέσμους NPT για να χρησιμεύσει ως γραμμή εξαερισμού.
  • Με το κλειδί Άλεν, ρυθμίστε το κολάρο στην επιθυμητή στάθμη υγρού.
  • Γεμίστε το θάλαμο ρουλεμάν μέσα από το κύριο σώμα μέχρι να φτάσει ακριβώς κάτω από τη βέλτιστη στάθμη υγρού που είναι ορατή στο μετρητή ορατότητας.
  • Χρησιμοποιήστε το δοχείο για να τροφοδοτήσετε το λάδι στο σωστό επίπεδο.
  • Τοποθετήστε τον αντίχειρα πάνω από το στόμιο της δεξαμενής, αναποδογυρίστε και εισαγάγετε το στόμιο στο κύριο σώμα έως ότου ο επάνω πυθμένας να βγει έξω στο γιακά.
  • Στερεώστε τις βίδες ρύθμισης στο επάνω χύτευμα και ξεκινήστε το μηχάνημα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΠλάτοςΤιμή
TRICO 30205 Λάδι σταθερού επιπέδου κλειστού συστήματος, με μετρητή ορατότητας, 8 oz. Χωρητικότητα | AK7FGK 302058 ουγκιά7 1/16 "έως 7 13/16"2 11 / 16 "€215.66
TRICO 30210 Λάδι σταθερού επιπέδου κλειστού συστήματος, με μετρητή ορατότητας, 16 oz. Χωρητικότητα | AK7FGV 3021016 ουγκιά8 7/8 "έως 9 5/8"4 1 / 8 "€157.20
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRICO 30203 Λάδι σταθερού επιπέδου κλειστού συστήματος, με μετρητή ορατότητας, 4 oz. Χωρητικότητα
€265.81 /μονάδα