TRAULSEN 324-43181-00 Ρελέ Ελέγχου Θερμοκρασίας Πηνίο Spdt 115V | CU6VZP 33RR30

TRAULSEN 324-43181-00 Πηνίο ελέγχου θερμοκρασίας ρελέ Spdt 115V

Είδος: CU6VZP Μοντέλο: 324-43181-00Cross Ref: 33RR30
€296.48 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣπείρα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
TRAULSEN 324-60001-00 Ανίχνευση πηνίου ελέγχου θερμοκρασίας χωρίς βολβό | CU6VZQ 33RR31 324-60001-00€464.26
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRAULSEN 324-43181-00 Πηνίο ελέγχου θερμοκρασίας ρελέ Spdt 115V
€296.48 /μονάδα