Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TOWNSTEEL XME-9010-S-613 Κλειδαριά στην τάξη Μπρονζέ Sentinel Lever | AH4NME 35DX94

TOWNSTEEL XME-9010-S-613 Κλειδαριά τάξης Χάλκινος μοχλός φρουρού

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4NME Μοντέλο: XME-9010-S-613Cross Ref: 35DX94
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
€1,614.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονική κλειδαριά στην τάξη
Τύπος πρόσβασηςΠληκτρολόγιο
Backset2.75 "
Διάρκεια ζωής μπαταρίας1 έως 2 ετών
Πάχος στην πόρτα1.75 "
Διαδρομή ελέγχου συμβάντωνΟχι
φινίρισμαΛούτρινο χάλκινο
Βαθμολογία πυρκαγιάς3 ώρα
ΛειτουργίαΠρογραμματιζόμενος έλεγχος λειτουργίας
Βαθμός1
ΧέριΠεδίο αναστρέψιμο
Τύπος λαβήςΆκαμπτος μοχλός Sentinel
Εσωτερικό βάθος2.75 "
Μέσα σε ύψος10 15 / 32 "
Εσωτερικό πλάτος3 21 / 64 "
Εκτίμηση IPΔεν έχει αξιολογηθεί
Μέγεθος μπροστινού μανδάλου1-1 / 4 "x 8"
Μήκος μανδάλου3 / 4 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Κωδικοί χρήστη250
Στυλ συναρμολόγησηςΕγκόπτω
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-31 βαθμούς έως 151 βαθμούς F
Εξωτερικό βάθος2-11 / 16 "
Εκτός ύψους10 15 / 32 "
Εξωτερικό πλάτος3 27 / 64 "
Πηγή ενέργειας(4) Μπαταρίες AA
Χρονικό επίδομα εισόδου8 sec.
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Επιλογές παράκαμψης κλειδιού: Schlage "C" 6 Pin Keyway (περιλαμβάνεται)
    • Υλικό πληκτρολογίου: Ψευδάργυρος
    • Μέγιστη. Εύρος εγγύτητας: 3/4 "
    • Ηλεκτρικά / Μηχανικά: Ηλεκτρικά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΒαθμολογία πυρκαγιάςΤύπος λαβήςΤιμή
TOWNSTEEL XME-9010-S-626 Κλειδαριά στην τάξη Satin Chrome Sentinel Lever | AH4NMB 35DX91 XME-9010-S-626Σατινέ χρώμιο3 hr.Άκαμπτος μοχλός Sentinel€1,614.80
TOWNSTEEL XME-9010-Q-626 Classroom Lock Satin Chrome Quest Μοχλός | AH4NMC 35DX92 XME-9010-Q-626Σατινέ χρώμιο3 hr.Άκαμπτο μοχλό αναζήτησης€1,568.29
TOWNSTEEL XME-9010-G-626 Κλειδαριά τάξης Σατινέ χαλύβδινο μοχλό | AH4NMD 35DX93 XME-9010-G-626Σατινέ χρώμιο3 hr.Άκαμπτο γκαλά μοχλού€1,614.80
TOWNSTEEL XME-9010-Q-613 Classroom Lock Bronze Quest Μοχλός | AH4NMF 35DX95 XME-9010-Q-613Λούτρινο χάλκινο3 ώραΆκαμπτο μοχλό αναζήτησης€1,614.80
TOWNSTEEL XME-9010-G-613 Κλειδαριά τάξης Μπρούτζινο ελαστικό μοχλό | AH4NMG 35DX96 XME-9010-G-613Λούτρινο χάλκινο3 hr.Άκαμπτο γκαλά μοχλού€1,614.80
TOWNSTEEL XME-9010-IC-S-626 Κλειδαριά στην τάξη Satin Chrome Sentinel Lever | AH4NMP 35DY04 XME-9010-IC-S-626Σατινέ χρώμιο3 ώραΆκαμπτος μοχλός Sentinel€1,614.80
TOWNSTEEL XME-9010-IC-Q-626 Κλειδαριά στην τάξη Satin Chrome Quest Μοχλός | AH4NMQ 35DY05 XME-9010-IC-Q-626Σατινέ χρώμιο3 ώραΆκαμπτο μοχλό αναζήτησης€1,614.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TOWNSTEEL XME-9010-S-613 Κλειδαριά τάξης Χάλκινος μοχλός φρουρού
€1,614.80 /μονάδα