Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TOWNSTEEL TDC-70CUSH-ALUM Door Closer Standard Duty Cush Αλουμίνιο | AG4URQ 34NM39

TOWNSTEEL TDC-70CUSH-ALUM Door Closer Standard Duty Cush Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4URQ Μοντέλο: TDC-70CUSH-ALUMCross Ref: 34NM39

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€267.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠόρτα Closer
Υλικό βραχίοναΣφυρήλατο χάλυβα
Τύπος βραχίοναΧους
Πιο στενή απόδοσηΤυπικό καθήκον
Πλησιέστερος τύποςRack και Pinion
Λειτουργία κλεισίματοςΥδραυλικός
ΧρώμαΑλουμίνιο
Παράδοση πόρταςΧωρίς χέρια
Πλάτος εξωτερικής πόρτας42 "
φινίρισμαΣατέν
Ύψος στέγασης3 έως 5 "
Πλάτος εσωτερικής πόρτας48 "
Μέγιστη. Άνοιγμα πόρταςΤο 90 βαθμολογεί τους βαθμούς 180
Στυλ συναρμολόγησηςΠαράλληλος βραχίονας
Powered ByΥδραυλικό / ελατήριο
Προβολή από το Wall5"
Μέγεθος ελατηρίουΡυθμιζόμενο 1 έως 6

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.15
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8302413000

Λεπτομέρειες:

    • Συναρμολόγηση υλικού (περιλαμβάνεται)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος βραχίοναΧρώμαφινίρισμαΣτυλ συναρμολόγησηςΤιμή
TOWNSTEEL TDC-40CUSH-DURO Κλείσιμο πόρτας Extra Heavy Duty Black | AG4UDH 34ΝΜ24 TDC-40CUSH-DUROΧουςΜαύρηζωγραφισμέναΠαράλληλος βραχίονας€349.53
TOWNSTEEL TDC-40DA-ALUM Κλείσιμο πόρτας Εξαιρετικά βαρέως τύπου αλουμίνιο | AG4UDJ 34NM25 TDC-40DA-ALUMΕπιβραδυνόμενη ενέργειαΑλουμίνιοΣατένΤυπικό βραχίονα€287.50
TOWNSTEEL TDC-40DA-DURO Door Closer Delayed Action Μαύρο | AG4UDK 34NM26 TDC-40DA-DUROΕπιβραδυνόμενη ενέργειαΜαύρηζωγραφισμέναΤυπικό βραχίονα€287.50
TOWNSTEEL TDC-40-DURO Κλείσιμο πόρτας Στάνταρ μαύρο σφυρήλατο χάλυβα | AG4UDL 34ΝΜ27 TDC-40-DUROΑρχικόΜαύρηζωγραφισμέναΤριπλή συσκευασία€279.14
TOWNSTEEL TDC-40HCUSH-ALUM Κλείσιμο πόρτας Ανοιχτό / Μαξιλάρι αλουμινίου | AG4UDM 34ΝΜ28 TDC-40HCUSH-ALUMΚρατήστε το Open / CushΑλουμίνιοΣατένΠαράλληλος βραχίονας€342.13
TOWNSTEEL TDC-40-ALUM Κλείσιμο πόρτας Πρότυπο Extra Heavy Duty | AG4URE 34NM22 TDC-40-ΑΛΟΥΜΑρχικόΑλουμίνιοΣατένΤριπλή συσκευασία€279.14
TOWNSTEEL TDC-40CUSH-ALUM Πιο στενή πόρτα Extra Heavy Duty Μαξιλάρι | AG4URF 34ΝΜ23 TDC-40CUSH-ALUMΜΧουςΑλουμίνιοΣατένΠαράλληλος βραχίονας€349.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TOWNSTEEL TDC-70CUSH-ALUM Door Closer Standard Duty Cush Αλουμίνιο
€267.93 /μονάδα