Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TOUGH GUY 3ZHY3 Λαβή Μπαμπού Φυσικό 5 πόδια Μήκος ίντσας | AD3HMF

TOUGH GUY 3ZHY3 Λαβή Μπαμπού Φυσικό μήκος 5 πόδια ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3HMF Μοντέλο: 3ZHY3

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHandle
ΧρώμαΦυσικό
Μήκος5ft.
ΥλικόΜπαμπού
Μήκος άκρης1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)162.56
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ4417002000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
TOUGH GUY 3ZHY2 Λαβή Μπαμπού Φυσικό 5 ίντσες Μήκος | AD3HME 3ΖΗΥ2€20.32
TOUGH GUY 3ZHY4 Λαβή Μπαμπού Φυσικό 5 ίντσες Μήκος | AD3HMG 3ΖΗΥ4€15.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TOUGH GUY 3ZHY3 Λαβή Μπαμπού Φυσικό μήκος 5 πόδια ίντσες
€17.76 /μονάδα