Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TOUGH GUY 3HGZ4 Condenser Diameter 13/16 12 24 (m) Thread L 6 | AC9LRU

TOUGH GUY 3HGZ4 Condenser Diameter 13/16 12 24 (m) Σπείρωμα L 6

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9LRU Μοντέλο: 3HGZ4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€22.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒούρτσα σωλήνων συμπυκνωτή
Βούρτσα Dia.13 / 16 "
Μήκος βούρτσας4"
Συμπληρώστε τον τύποΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος λαβήςΝήματα 1/4 "-28 (M)
Συνολικό μήκος6"
ΧαρακτηριστικάΜονό σπειροειδές / διπλό στέλεχος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ9603908050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒούρτσα Dia.Μήκος βούρτσαςΣυμπληρώστε τον τύποΤύπος λαβήςΣυνολικό μήκοςΧαρακτηριστικάΤιμή
TOUGH GUY 3HGP8 Συμπυκνωτής Διάμετρος 1/4 8 32 (f) σπείρωμα L 4 1/2 | AC9LNV 3ΗGP81 / 4 "3"Ανοξείδωτο ατσάλιΝήματα 8-32 (F)4.5 "Μονό σπειροειδές / διπλό στέλεχος€20.59
TOUGH GUY 3HGP9 Συμπυκνωτής Διάμετρος 5/16 8 32 (f) σπείρωμα L 4 1/2 | AC9LNW 3ΗGP95 / 16 "3"Ανοξείδωτο ατσάλιΝήματα 8-32 (F)4.5 "Μονό σπειροειδές / διπλό στέλεχος€19.60
TOUGH GUY 3HGR1 Συμπυκνωτής Διάμετρος 3/8 12 24 (στ) Νήμα L 6 | AC9LNX 3ΗGR13 / 8 "4"Ανοξείδωτο ατσάλιΝήματα 12-24 (F)6"Μονό σπειροειδές / διπλό στέλεχος€17.81
TOUGH GUY 3HGR3 Συμπυκνωτής Διάμετρος 1/2 12 24 (στ) Νήμα L 6 | AC9LNZ 3ΗGR31 / 2 "4"Ανοξείδωτο ατσάλιΝήματα 12-24 (F)6"Μονό σπειροειδές / διπλό στέλεχος€17.42
TOUGH GUY 3HGR5 Συμπυκνωτής Διάμετρος 5/8 12 24 (στ) Νήμα L 6 | AC9LPB 3ΗGR55 / 8 "4"Ανοξείδωτο ατσάλιΝήματα 12-24 (F)6"Μονό σπειροειδές / διπλό στέλεχος€22.88
TOUGH GUY 3HGR7 Συμπυκνωτής Διάμετρος 3/4 12 24 (στ) Νήμα L 6 | AC9LPD 3ΗGR73 / 4 "4"Ανοξείδωτο ατσάλιΝήματα 12-24 (F)6"Μονό σπειροειδές / διπλό στέλεχος€19.12
TOUGH GUY 3HGR9 Διάμετρος συμπυκνωτή 7/8 12 24 (στ) Νήμα L 6 | AC9LPF 3ΗGR97 / 8 "4"Ανοξείδωτο ατσάλιΝήματα 12-24 (F)6"Μονό σπειροειδές / διπλό στέλεχος€22.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TOUGH GUY 3HGZ4 Condenser Diameter 13/16 12 24 (m) Σπείρωμα L 6
€22.92 /μονάδα