TOUGH GUY 2ZPE8 Απλικατέρ και λαβή 4 ίντσες L - Πακέτο 2 | AC4GEJ

TOUGH GUY 2ZPE8 Εφαρμογές και λαβή 4 ιντσών L - Πακέτο 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4GEJ Μοντέλο: 2ZPE8

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5.22 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕφαρμογή Pad
ΑποξεστικόΚανένας
ΧρώμαΜπλε, Λευκό
Μήκος4"
ΥλικόΜικροΐνες
Πάχος4 / 5 "
ΧρησιμοποιήθηκεΑυτοκίνητο
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585
Ύψος πλοίου (cm)31.5
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)25.15
Κωδικός ΕΣ6307102030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαPkg. Ποσ.Τιμή
TOUGH GUY 2ZPE7 Applicator Pad White 4 Inch Διάμετρος - Συσκευασία 2 | AC4GEH 2ΖΠΕ7Άσπρο2€3.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TOUGH GUY 2ZPE8 Εφαρμογές και λαβή 4 ιντσών L - Πακέτο 2
€5.22 /πακέτο