Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TOUGH GUY 2XTD7 Long Hdle Βούρτσες Φούρνων Ss/ss | AC3ZFB

TOUGH GUY 2XTD7 Μακριές Βούρτσες Φούρνων Hdle Ss/ss

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3ZFB Μοντέλο: 2XTD7
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
€18.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒούρτσα φούρνου
Χρώμα τρίχαςΜαύρη
Βούρτσα Dia.1/2 x 1 "
Μήκος βούρτσας7"
Συμπληρώστε τον τύποΦυσικό τρίχωμα
Χειριστείτε το Dia.1/5 ίντσες
λαβή Μήκος23 "
Τύπος λαβήςΞύλινο και στριμμένο σύρμα
Συνολικό μήκος30 "
ΧαρακτηριστικάΜονό σπειροειδές / μονό στέλεχος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1035
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)76.45
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ9603908050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒούρτσα Dia.Συμπληρώστε τον τύπολαβή ΜήκοςΤύπος λαβήςΣυνολικό μήκοςΤιμή
TOUGH GUY 2FCD5 Λαβή πινέλου φούρνου L 34 1/2 Συνολικό μήκος 42 In | AB9UMG 2FCD51 έως 2 "Φυσικό τρίχωμα34.5 "Γαλβανισμένο σύρμα42 "€20.54
TOUGH GUY 2FCD8 Φούρνος Βούρτσα Μαύρες τρίχες Συνολικό μήκος 48 In | AB9UMK 2FCD82-1 / 8 "Tampico4.5 "Ξύλινος48 "€20.33
TOUGH GUY 2FCE5 Βούρτσα Φούρνου Φυσική Τρίχα Συνολικό Μήκος 36 In | AB9UMR 2FCE51/2 x 1 "Φυσικό τρίχωμα4.5 "Ξύλινος36 "€19.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TOUGH GUY 2XTD7 Μακριές Βούρτσες Φούρνων Hdle Ss/ss
€18.57 /μονάδα