Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TOUGH GUY 2XKV8 Χρώμα με κωδικοποιημένη λαβή Πολυπροπυλένιο Κίτρινο | AC3YDH

TOUGH GUY 2XKV8 Χρωματική κωδικοποιημένη λαβή κίτρινο πολυπροπυλενίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3YDH Μοντέλο: 2XKV8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧρώμα με κωδικοποίηση χρώματος
Τύπος σύνδεσης σκούπαςΣπείρωμα
Υλικό άκρης λαβής σκούπαςπλαστικός
ΧρώμαΚίτρινο
Μήκος7"
ΥλικόΠολυπροπυλένιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ3926902500
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
TOUGH GUY 2XKV4 Χρώμα με κωδικοποιημένη λαβή Κόκκινο πολυπροπυλένιο | AC3YDF 2ΧΚV4Red€5.71
TOUGH GUY 2XKV5 Χρώμα με κωδικοποιημένη λαβή Λευκό πολυπροπυλένιο | AC3YDG 2ΧΚV5Άσπρο€5.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TOUGH GUY 2XKV8 Χρωματική κωδικοποιημένη λαβή κίτρινο πολυπροπυλενίου
€5.71 /μονάδα