Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TOUGH GUY 2FCD1 Βούρτσα λέβητα με λαβή 22 ιντσών Συνολικό μήκος 27 ίντσες | AB9UMC

TOUGH GUY Βούρτσα λέβητα 2FCD1 με λαβή 22 ιντσών Συνολικό μήκος 27 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9UMC Μοντέλο: 2FCD1
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
€28.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒούρτσα λέβητα
Βούρτσα Dia.1/2 x 1 "
Μήκος βούρτσας4.5 "
Συμπληρώστε τον τύποΣύστημα μετριασμένου βαθμού ελατηρίου
Χειριστείτε το Dia.1/4 ίντσες
λαβή Μήκος22 "
Τύπος λαβήςΣτριμμένο σύρμα
Συνολικό μήκος27 "
ΧαρακτηριστικάΛέβητας Columbia, Single Spiral / Single Stem

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ9603908050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΒούρτσα Dia.Μήκος βούρτσαςΣυμπληρώστε τον τύπολαβή ΜήκοςΤύπος λαβήςΕίδοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
TOUGH GUY 2FCC9 Βούρτσα λέβητα με λαβή 44 ιντσών Συνολικό μήκος 48 ίντσες | AB9UMB 2FCC9Λέβητας Columbia, Single Spiral / Single Stem1/2 x 1 "4.5 "Σύστημα μετριασμένου βαθμού ελατηρίου44 "Στριμμένο σύρμαΒούρτσα λέβητα48 "€31.84
Βούρτσα λέβητα TOUGH GUY 2XTD3 | AC3ZEX 2XTD3Λέβητας Weil McLain, Single Spiral / Single Stem1-1/2 x 1-1/8"4"Πτυχωτό σύρμα26 "Στριμμένο σύρμαΒούρτσα λέβητα30 "€25.13
TOUGH GUY 2XTE5 Βούρτσα λέβητα Weil Mclain 30 ίντσες | AC3ZFJ 2ΧΤΕ5Λέβητας Weil McLain, Single Spiral / Single Stem1-1/2 x 1-1/8"2.75 "Ευθεία σύρμα27.25 "Ξύλινο και στριμμένο σύρμαΒούρτσα λέβητα30 "€19.56
TOUGH GUY 3ECZ5 Βούρτσα λέβητα Διάμετρος 2 x 4 Μήκος 7 1/2 | AC8VQC 3ECZ5Διπλό σπειροειδές / διπλό στέλεχος2 4 x "4.5 "Συρματόσχοινα-1/4 "(Μ) NPSΟρθογώνια ή Οβάλ Βούρτσα Λέβητα7.5 "€46.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TOUGH GUY Βούρτσα λέβητα 2FCD1 με λαβή 22 ιντσών Συνολικό μήκος 27 ίντσες
€28.88 /μονάδα