Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TOUGH GUY 1TYV5 Wet Mop Αντιμικροβιακό Μεγάλο Μπλε | AB3KWA

TOUGH GUY 1TYV5 Wet Mop Antimicrobial Large Blue

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3KWA Μοντέλο: 1TYV5

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€24.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥγρή σφουγγαρίστρα Looped-End
Βασικό υλικόΒαμβάκι
ΧρώμαΜπλε
Σύστημα χρωματικής κωδικοποίησηςΝαι
Τύπος σύνδεσηςΣφιγκτήρας Stype / Quick Change / Side-Gate
Ξηρό Βάρος22 έως 28 ουγκιές.
Τύπος τέλουςΒρόχος
Μέγεθος κεφαλής5"
ΠλύσιμοΝαι
Μήκος20 "
ΥλικόΒαμβάκι / Συνθετικό μείγμα
Στυλ σφουγγαρίστραςΣπάγγος
Φύλλο4
Πλάτος6.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.603
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)44.45
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ9603908050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΒασικό υλικόΧρώμαΥλικόΣτυλ σφουγγαρίστραςΠλάτοςΣύστημα χρωματικής κωδικοποίησηςΤύπος σύνδεσηςΤιμή
TOUGH GUY 19N831 Wet Mop Looped End 16 ουγκιές. | AA8QRC 19N83118 "ΒαμβάκιΠράσινοRayon / Cotton / Kevlar / NylonΣπάγγος7"Οχι-€18.94
TOUGH GUY 1NNW3 Wet Mop Ανακυκλωμένο Πράσινο Μέγεθος Μικρό | AB2TLJ 1NNW3-ΠολυαιθυλένιοΠράσινο-Σπάγγος-Οχι-€20.83
TOUGH GUY 1NNW4 Wet Mop Ανακυκλωμένο Πράσινο Μεσαίο Μέγεθος | AB2TLK 1NNW4-ΠολυαιθυλένιοΠράσινο-Σπάγγος-Οχι-€25.12
TOUGH GUY 1NNW5 Wet Mop Ανακυκλωμένο Πράσινο Μέγεθος Μεγάλο | AB2TLL 1NNW5-ΠολυαιθυλένιοΠράσινο-Σπάγγος-Οχι-€32.46
TOUGH GUY 1NNW6 Wet Mop Ανακυκλωμένο Πράσινο Μέγεθος Πολύ Μεγάλο | AB2TLM 1NNW621 "ΠολυαιθυλένιοΠράσινοΤερεφθαλικό πολυαιθυλένιο / βαμβάκι / συνθετικό μείγμαΣπάγγος5.75 "Οχι-€42.22
TOUGH GUY 1NNW7 Wet Mop Ανακυκλωμένο Πράσινο Μέγεθος Μικρό | AB2TLN 1NNW7-ΠολυαιθυλένιοΠράσινο-Σπάγγος-Οχι-€20.82
TOUGH GUY 1NNW8 Wet Mop Ανακυκλωμένο Πράσινο Μεσαίο Μέγεθος | AB2TLP 1NNW8-ΠολυαιθυλένιοΠράσινο-Σπάγγος-Οχι-€24.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TOUGH GUY 1TYV5 Wet Mop Antimicrobial Large Blue
€24.37 /μονάδα