Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TOUGH GUY 15Y109 Μεταλλική λαβή με σπείρωμα μεταλλικό μαύρο μήκους 48 ιντσών | AA7GPT

TOUGH GUY 15Y109 Μεταλλική λαβή με σπείρωμα μεταλλικό μαύρο μήκους 48 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7GPT Μοντέλο: 15Y109

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€8.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεταλλική λαβή
Τύπος σύνδεσης σκούπαςΣπείρωμα
Υλικό άκρης λαβής σκούπαςπλαστικός
ΧρώμαΜαύρη
Μήκος48 "
ΥλικόΣπείρωμα μετάλλου
Μήκος άκρης7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1935
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Κωδικός ΕΣ7326908576
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TOUGH GUY 15Y109 Μεταλλική λαβή με σπείρωμα μεταλλικό μαύρο μήκους 48 ιντσών
€8.05 /μονάδα