TORNADO 98695 Κεφαλή πνευματικής κεφαλής κενού 50 Hp | AG2QHE 32EY93

TORNADO 98695 Quad Head Pneumatic Vacuum Head 50 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2QHE Μοντέλο: 98695Σταυρός: 32EY93

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,247.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚεφαλή κενού κεφαλής πνευματικού
Ροή αέρα238 cfm
Εισαγωγή αέρα1"
Απαιτήσεις Air198 cfm
Τύπος φίλτρουΕξωτερικός
Οριζόντια προσέγγιση χρηστών100 πόδια.
Ελάχιστος αεροσυμπιεστής50 HP
Στατική ανύψωση νερού200 "
Υλικό δεξαμενήςΟυρεθάνη
Χωρητικότητα δεξαμενής κενού55 gal.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 58.5
Ύψος πλοίου (cm)92.71
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)64.77
Κωδικός ΕΣ8508190000

Λεπτομέρειες:

    • Σωλήνας κενού Dia. (2 ")
    • Μήκος σωλήνα κενού (16 ")
    • Κατακόρυφη ανύψωση (50 πόδια)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TORNADO 98695 Quad Head Pneumatic Vacuum Head 50 Hp
€5,247.60 /μονάδα