TMI 999-00544 λωρίδα αντικατάστασης λεία 12 ιντσών Κόκκινη συγκόλληση PK5 | AH6YKJ 36LT48

TMI 999-00544 λωρίδα αντικατάστασης λεία 12 ιντσών κόκκινη συγκόλληση PK5

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH6YKJ Πρότυπο: 999-00544Cross Ref: 36LT48

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€178.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντικατάσταση ταινιών
Μέθοδος εφαρμογήςΑρχικό
Στερεώνοντας τρύπα Dia.3 / 8 "
Αριθμός λωρίδων5
Χρώμα λωρίδαςΚόκκινη απόχρωση συγκόλλησης
Μήκος λωρίδας8 πόδια 3 "
Υλικό ταινιώνPVC
Πάχος λωρίδας0.12 "
Τύπος λωρίδαςΛείος
Πλάτος λωρίδας12 "
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 150 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.74
Ύψος πλοίου (cm)32.51
Μήκος πλοίου (cm)40.13
Πλάτος πλοίου (cm)40.89
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Roll / Strip: Strip

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός λωρίδωνΠάχος λωρίδαςΠλάτος λωρίδαςPkg. Ποσ.Τιμή
TMI 999-00540 Αντικατάσταση Rip-A-Strip Smooth 8 inch Clear | AH6YKE 36LT44 999-0054070.08 "8"1€183.66
TMI 999-00541 Rip-A-Strip Replacement Ribbed 8 Inch Clear | AH6YKF 36LT45 999-0054170.08 "8"1€207.53
TMI 999-00007 Ανταλλακτικές ταινίες, πλάτος λωρίδας 12 ιντσών, πάχος λωρίδας 0.12 ιντσών, διαφανές, λωρίδα, 5 PK | CU6TMK 3TA98 999-00007---1€252.18
Ταινίες αντικατάστασης TMI 999-00658, πλάτος λωρίδας 12 ιντσών, πάχος λωρίδας 0.12 ιντσών, καθαρές, λωρίδες, προτρυπημένες | CU6TML 52NM20 999-00658---1€253.02
Ταινίες αντικατάστασης TMI 999-00651, πλάτος λωρίδας 12 ιντσών, πάχος λωρίδας 0.12 ιντσών, καθαρές, λωρίδες, προτρυπημένες | CU6TMM 52NM13 999-00651---1€284.16
Ταινίες αντικατάστασης TMI 999-00006, πλάτος λωρίδας 12 ιντσών, πάχος λωρίδας 0.12 ιντσών, καθαρή, λωρίδα, προτρυπημένη | CU6TMN 3TA97 999-00006---5€204.26
TMI 999-00652 Ανταλλακτικές ταινίες, πλάτος λωρίδας 12 ιντσών, πάχος λωρίδας 0.12 ιντσών, καθαρή, λωρίδα, προτρυπημένη | CU6TMP 52NM14 999-00652---1€339.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TMI 999-00544 λωρίδα αντικατάστασης λεία 12 ιντσών κόκκινη συγκόλληση PK5
€178.97 /μονάδα