TMI 999-00242 Strip Door 8 x 8 Feet Clear/πορτοκαλί Pvc | AC8BND 39J473

TMI 999-00242 Strip Door 8 x 8 Feet Clear/πορτοκαλί Pvc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8BND Πρότυπο: 999-00242Cross Ref: 39J473

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€955.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιομηχανική πόρτα PVC
% Επικάλυψη67
Υλικό υλικού τοποθέτησηςΓαλβανιζέ
Αριθμός λωρίδων12
Ύψος ανοίγματος8ft.
Πλάτος ανοίγματος8ft.
Χρώμα λωρίδαςΔιαυγές και πορτοκαλί
Μήκος λωρίδας98 "
Υλικό ταινιώνPVC
Πάχος λωρίδας0.12 "
Τύπος λωρίδαςΠλευρωτός
Πλάτος λωρίδας12 "
Θερμ. Εύρος-20 έως 140 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 38.7
Ύψος πλοίου (cm)31.75
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ3925200010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. Εύρος% ΕπικάλυψηΕίδοςΑριθμός λωρίδωνΎψος ανοίγματοςΠλάτος ανοίγματοςΠάχος λωρίδαςΠλάτος λωρίδαςΤιμή
TMI 999-00212 Strip Strip 7 x 3 Feet Clear Pvc | AC8BLW 39J443 999-002120 έως 150 βαθμοί F67Βιομηχανική πόρτα PVC97ft.3ft.0.06 "6"€255.08
TMI 999-00213 Strip Door 7 x 4 Feet Clear PVC | AC8BLX 39J444 999-002130 έως 150 βαθμοί F67Βιομηχανική πόρτα PVC127ft.4ft.0.06 "6"€316.39
TMI 999-00214 Strip Strip 7 x 5 Feet Clear Pvc | AC8BLY 39J445 999-002140 έως 150 βαθμοί F67Βιομηχανική πόρτα PVC157ft.5ft.0.06 "6"€374.63
TMI 999-00215 Strip Door 7 x 6 Feet Clear PVC | AC8BLZ 39J446 999-002150 έως 150 βαθμοί F67Βιομηχανική πόρτα PVC187ft.6ft.0.06 "6"€436.92
TMI 999-00216 Strip Strip 14 x 12 Feet Clear Pvc | AC8BMA 39J447 999-002160 έως 150 βαθμοί F50Βιομηχανική πόρτα PVC1214ft.12ft.0.16 "16 "€2,331.13
RFQ
TMI 999-00217 Πόρτα λουρί 14 x 14 πόδια Διαφανής PVC | AC8BMB 39J448 999-002170 έως 150 βαθμοί F50Βιομηχανική πόρτα PVC1414ft.14ft.0.16 "16 "€2,676.16
RFQ
TMI 999-00218 Πόρτα λωρίδας 16 x 14 πόδια Διαφανής PVC | AC8BMC 39J449 999-002180 έως 150 βαθμοί F50Βιομηχανική πόρτα PVC1416ft.14ft.0.16 "16 "€3,137.51
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TMI 999-00242 Strip Door 8 x 8 Feet Clear/πορτοκαλί Pvc
€955.15 /μονάδα