TJERNLUND SS2 Power Venter Sidewall 4 In | AA6TBN 14U193

TJERNLUND Πλαϊνό τοίχωμα SS2 Power Venter 4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6TBN Μοντέλο: SS2Cross Ref: 14U193

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,357.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPower Venter
Ενισχυτές2
Βάθος32-1 / 2 "
Ύψος13.25 "
HP1/25
Εισαγωγή και έξοδος Dia.4 ίντσες
ΥλικόΓαλβανισμένο και ανοξείδωτο ατσάλι
ΧαρακτηριστικάΠλευρικό τοίχωμα
Τάση115
Watts200
Πλάτος12.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.14
Ύψος πλοίου (cm)106.68
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)39.37
Κωδικός ΕΣ8414519060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Απαιτείται περικοπή (10-1 / 2 x 8-1 / 2 ")
    • Vent Pipe Dia. (Σε.) (4)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΒάθοςΎψοςWattsΠλάτοςΤιμή
TJERNLUND SS1 Πλαϊνό τοίχωμα Power Venter 6 In | AA6TBM 14U192 SS12.527-1 / 2 "14.75 "21213.75 "€1,760.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TJERNLUND Πλαϊνό τοίχωμα SS2 Power Venter 4 ιντσών
€1,357.68 /μονάδα