Φύλλο TIVAR 2XRE5 Uhmw Μπλε 1/4 ίντσες T 48 x 96 In | AC3ZBX

TIVAR 2XRE5 Φύλλο Uhmw Μπλε 1/4 ιντσών T 48 x 96 ίντσες

Στοιχείο: AC3ZBX Μοντέλο: 2XRE5
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€894.44 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα φύλλων
ΧρώμαΜπλε
Μήκος96 "
Ανοχή μήκους+0.125 "/ - 0.000"
ΥλικόUHMW-PE
Τύπος υλικούΒαθμολογία 88
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-22 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό5600 psi
Πάχος0.25 "
Ανοχή πάχους+/- 0.005 "
Πλάτος48 "
Ανοχή πλάτους+0.125 "/ - 0.000"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18
Ύψος πλοίου (cm)0.64
Μήκος πλοίου (cm)243.84
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ3920100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμαΜήκοςΤύπος υλικούΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΑνοχή πάχουςΤιμή
Φύλλο TIVAR 2NHU4 Uhmw Μαύρο 1/4 ίντσας 24 x 48 In | AC2VWF 2ΝΗU424 "Μαύρη48 "Δρυς-22 βαθμούς έως 180 βαθμούς F4800 psi0.25 "+/- 0.005 "€246.26
TIVAR 2NHU5 Φύλλο Uhmw Μαύρο 3/8 ίντσες 24 x 48 In | AC2VWG 2ΝΗU524 "Μαύρη48 "Δρυς-22 βαθμούς έως 180 βαθμούς F4800 psi0.375 "+/- 0.020 "€328.95
TIVAR 2NHU6 Φύλλο Uhmw Μαύρο 1/2 ίντσα 24 x 48 ίντσες | AC2VWH 2ΝΗU624 "Μαύρη48 "Δρυς-22 βαθμούς έως 180 βαθμούς F4800 psi0.5 "+0.070 "/ - 0.030"€434.90
TIVAR 2NHU8 Φύλλο Uhmw Μαύρο 3/8 ίντσα 48 x 96 In | AC2VWJ 2ΝΗU848 "Μαύρη96 "Δρυς-22 βαθμούς έως 180 βαθμούς F4800 psi0.375 "+/- 0.020 "€1,358.95
RFQ
TIVAR 2NHV1 Φύλλο Uhmw Μαύρο 1/4 ίντσα 48 x 120 In | AC2VWK 2ΝΗV148 "Μαύρη10ft.Δρυς-22 βαθμούς έως 180 βαθμούς F4800 psi0.25 "+/- 0.005 "€1,221.11
RFQ
Φύλλο TIVAR 2NHV2 Uhmw Μαύρο 3/8 ίντσας 48 x 120 In | AC2VWL 2ΝΗV248 "Μαύρη10ft.Δρυς-22 βαθμούς έως 180 βαθμούς F4800 psi0.375 "+/- 0.020 "€1,839.15
RFQ
TIVAR 2NHV3 Φύλλο Uhmw Μαύρο 1/2 ίντσα 48 x 120 In | AC2VWM 2ΝΗV348 "Μαύρη10ft.Δρυς-22 βαθμούς έως 180 βαθμούς F4800 psi0.5 "+0.070 "/ - 0.030"€2,438.42
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TIVAR 2XRE5 Φύλλο Uhmw Μπλε 1/4 ιντσών T 48 x 96 ίντσες
€894.44 /μονάδα