Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TIVAR 2XPY1 Sheet Uhmw White 1/4 Inch 12 x 12 In | AC3YZY

TIVAR 2XPY1 Φύλλο Uhmw Λευκό 1/4 ίντσας 12 x 12 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC3YZY Μοντέλο: 2XPY1

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€36.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα φύλλων
ΧρώμαΆσπρο
Μήκος12 "
Ανοχή μήκους+0.125 "/ - 0.000"
ΥλικόUHMW-PE
Τύπος υλικούΥψηλή θερμοκρασία λειτουργίας
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-22 βαθμούς έως 275 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό5800 psi
Πάχος0.25 "
Ανοχή πάχους+/- 0.005 "
Πλάτος12 "
Ανοχή πλάτους+0.125 "/ - 0.000"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ3920100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμαΜήκοςΤύπος υλικούΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΑνοχή πάχουςΤιμή
Φύλλο TIVAR 2NHU4 Uhmw Μαύρο 1/4 ίντσας 24 x 48 In | AC2VWF 2ΝΗU424 "Μαύρη48 "Δρυς-22 βαθμούς έως 180 βαθμούς F4800 psi0.25 "+/- 0.005 "€246.26
TIVAR 2NHU5 Φύλλο Uhmw Μαύρο 3/8 ίντσες 24 x 48 In | AC2VWG 2ΝΗU524 "Μαύρη48 "Δρυς-22 βαθμούς έως 180 βαθμούς F4800 psi0.375 "+/- 0.020 "€328.95
TIVAR 2NHU6 Φύλλο Uhmw Μαύρο 1/2 ίντσα 24 x 48 ίντσες | AC2VWH 2ΝΗU624 "Μαύρη48 "Δρυς-22 βαθμούς έως 180 βαθμούς F4800 psi0.5 "+0.070 "/ - 0.030"€434.90
TIVAR 2NHU8 Φύλλο Uhmw Μαύρο 3/8 ίντσα 48 x 96 In | AC2VWJ 2ΝΗU848 "Μαύρη96 "Δρυς-22 βαθμούς έως 180 βαθμούς F4800 psi0.375 "+/- 0.020 "€1,358.95
RFQ
TIVAR 2NHV1 Φύλλο Uhmw Μαύρο 1/4 ίντσα 48 x 120 In | AC2VWK 2ΝΗV148 "Μαύρη10ft.Δρυς-22 βαθμούς έως 180 βαθμούς F4800 psi0.25 "+/- 0.005 "€1,221.11
RFQ
Φύλλο TIVAR 2NHV2 Uhmw Μαύρο 3/8 ίντσας 48 x 120 In | AC2VWL 2ΝΗV248 "Μαύρη10ft.Δρυς-22 βαθμούς έως 180 βαθμούς F4800 psi0.375 "+/- 0.020 "€1,839.15
RFQ
TIVAR 2NHV3 Φύλλο Uhmw Μαύρο 1/2 ίντσα 48 x 120 In | AC2VWM 2ΝΗV348 "Μαύρη10ft.Δρυς-22 βαθμούς έως 180 βαθμούς F4800 psi0.5 "+0.070 "/ - 0.030"€2,438.42
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TIVAR 2XPY1 Φύλλο Uhmw Λευκό 1/4 ίντσας 12 x 12 ίντσες
€36.26 /μονάδα