ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΙΤΑΝ 0580008 Ψεκαστήρας βαφής Airless, 45/64 HP, Ρυθμός ροής 0.40 Gpm, Πίεση λειτουργίας 1500 Psi | CD3YWX 54TU98

TITAN TOOL 0580008 Ψεκαστήρας χωρίς αέρα, 45/64 HP, Ρυθμός ροής 0.40 Gpm, Πίεση λειτουργίας 1500 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD3YWX Μοντέλο: 0580008Cross Ref: 54TU98

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€888.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨεκαστήρας βαφής χωρίς αέρα
Ενισχυτές AC4.4
Ρυθμός ροής0.40 gpm
Υποστηρίζεται όπλα1
Ύψος31.75 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα50ft.
HP45/64
Μήκος20 "
Μέγιστη. Μήκος σωλήνα200 πόδια.
Μέγιστη. Μέγεθος άκρης0.019 "
Πίεση λειτουργίας1500 psi
ΣτυλΚΑΛΑΘΙ
Τάση120 VAC
Πλάτος16.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.865

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΕνισχυτές ACΡυθμός ροήςΎψοςΜήκος εύκαμπτου σωλήναHPΜήκοςΣτυλΤιμή
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΙΤΑΝ 0580009 Ψεκαστήρας βαφής Airless, 5/8 HP, Ρυθμός ροής 0.33 gpm, Πίεση λειτουργίας 1500 Psi | CD2MLQ 54TU96 058000915.5 "4.30.33 gpm15.5 "30ft.5/818 15 / 64 "Στάση€580.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TITAN TOOL 0580008 Ψεκαστήρας χωρίς αέρα, 45/64 HP, Ρυθμός ροής 0.40 Gpm, Πίεση λειτουργίας 1500 Psi
€888.42 /μονάδα