Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TITAN HD PRCFD355A Motor Run Capacitor 35/5 Mfd 440v Στρογγυλός | AF7BQY 20UD75

TITAN HD PRCFD355A Motor Run Capacitor 35/5 Mfd 440v Round

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7BQY Μοντέλο: PRCFD355ACross Ref: 20UD75
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
€31.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠυκνωτής μοτέρ διπλής λειτουργίας
Ύψος θήκης3-27 / 32 "
Υπόθεση ΥλικόΑλουμίνιο
Υλικό κάλυψηςΑτσάλι
Διάμετρος2.5 "
Βάση EIA ULA
Hz50/60
Βαθμολογία Microfarad35/5
συνολικό ύψος4 11 / 32 "
συνολικό πλάτος2"
Shapeγύρος
Θερμ. Εύρος-40 βαθμοί έως 70 βαθμούς C
Τύπος τερματικούΓρήγορη σύνδεση 1/4 "για άνδρες
Τάση440 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)11.56
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ8532300090

Λεπτομέρειες:

    • Συνολικό σχήμα (στρογγυλό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςShapeΤιμή
Πυκνωτής TITAN HD POCFD255A Motor Run 25/5 Mfd 440v Oval | AF7BPR 20UD46 POCFD255Α-3 13 / 32 "2.75 "Ωοειδής€35.62
Πυκνωτής TITAN HD POCFD305A Motor Run 30/5 Mfd 440v Oval | AF7BPT 20UD47 POCFD305Α-3 13 / 32 "2.75 "Ωοειδής€44.18
Πυκνωτής TITAN HD POCFD355A Motor Run 35/5 Mfd 440v Oval | AF7BPU 20UD48 POCFD355Α-3 13 / 32 "2.75 "Ωοειδής€44.18
Πυκνωτής TITAN HD POCFD405A Motor Run 40/5 Mfd 440v Oval | AF7BPV 20UD49 POCFD405Α-4 13 / 32 "2.75 "Ωοειδής€45.11
Πυκνωτής TITAN HD POCFD455A Motor Run 45/5 Mfd 440v Oval | AF7BPW 20UD50 POCFD455Α-4 13 / 32 "2.75 "Ωοειδής€46.61
Πυκνωτής TITAN HD POCFD805A Motor Run 80/5 Mfd 440v Oval | AF7BPX 20UD51 POCFD805Α-5.25 "3 35 / 64 "Ωοειδής€80.12
TITAN HD PRCFD205A Motor Run Capacitor 20/5 Mfd 440v Στρογγυλός | AF7BQQ 20UD68 PRCFD205A2"3 13 / 32 "2"γύρος€49.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TITAN HD PRCFD355A Motor Run Capacitor 35/5 Mfd 440v Round
€31.55 /μονάδα