Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TIMKEN 02420A-2 Bearing | BF8JPJ

TIMKEN 02420A-2 Ρουλεμάν

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BF8JPJ Μοντέλο: 02420A-2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€187.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡουλεμάν

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
Ρουλεμάν TIMKEN 120W2 | BE7AEC 120W2-
RFQ
TIMKEN 42373-99401 Ρουλεμάν | BE9AAY 42373-99401-
RFQ
TIMKEN EE134100-90099 Ρουλεμάν | BF2NNU EE134100-90099-
RFQ
TIMKEN 22336KEMBW33W22C4 Ρουλεμάν | BF3EVE 22336KEMBW33W22C4-
RFQ
TIMKEN 18720-20629 Ρουλεμάν | BF3LCD 18720-20629€30.43
TIMKEN SET457-2 Ρουλεμάν | BF3LEF ΣΕΤ457-2-
RFQ
TIMKEN 358-20629 Ρουλεμάν | BF3LJE 358-20629€202.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TIMKEN 02420A-2 Ρουλεμάν
€187.31 /μονάδα