Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUSQ00088 Τετράγωνο ορείχαλκο 360 3 / 4x3 / 4 ίντσες 1 πόδια | AB8XBL 2ABF3

THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00088 Τετράγωνο ορείχαλκο 360 3/4x3/4 ίντσας 1 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8XBL Μοντέλο: CUSQ00088Cross Ref: 2ABF3
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
€44.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤετράγωνο απόθεμα
Τύπος κράματος360
φινίρισμαΜύλος
Κλίμακα σκληρότηταςRb
Μήκος1"
Ανοχή μήκους+/- 0.250 "
ΥλικόΟρείχαλκος
ιδιοσυγκρασίαΜισό σκληρό
Πάχος3 / 4 "
Ανοχή πάχους+/- 0.005 "
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού
Τυπική σκληρότηταB78
Τυπική αντοχή σε εφελκυσμό58,000 PSI
Τυπική ισχύς απόδοσης45,000 PSI
Πλάτος3 / 4 "
Ανοχή πλάτους+/- 0.012 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.125
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ7409290010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΠλάτοςΤιμή
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUSQ00086 Τετράγωνο ορείχαλκο 360 1 / 4x1 / 4 ίντσες 1 πόδια | AB2YPQ 1PVB6 CUSQ000861 / 4 "1 / 4 "€5.33
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUSQ00087 Τετράγωνο ορείχαλκο 360 1 / 2x1 / 2 ίντσες 1 πόδια | AB2YTL 1PVL9 CUSQ000871 / 2 "1 / 2 "€19.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00088 Τετράγωνο ορείχαλκο 360 3/4x3/4 ίντσας 1 πόδια
€44.89 /μονάδα