THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00008 Τετράγωνο Stock Brass 360 5/8 x 5/8 6 ft | AB8XAT 2ABD4

THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00008 Square Stock Brass 360 5/8 x 5/8" 6 πόδια

Στοιχείο: AB8XAT Μοντέλο: CUSQ00008Cross Ref: 2ABD4
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€176.07 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤετράγωνο απόθεμα
Τύπος κράματος360
φινίρισμαΜύλος
Κλίμακα σκληρότηταςRb
Μήκος6"
Ανοχή μήκους+/- 3.000 "
ΥλικόΟρείχαλκος
ιδιοσυγκρασίαΜισό σκληρό
Πάχος5 / 8 "
Ανοχή πάχους+/- 0.005 "
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού
Τυπική σκληρότηταB78
Τυπική αντοχή σε εφελκυσμό58,000 PSI
Τυπική ισχύς απόδοσης45,000 PSI
Πλάτος5 / 8 "
Ανοχή πλάτους+/- 0.012 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.05
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ7409290010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΑνοχή μήκουςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
THYSSENKRUPP ΥΛΙΚΑ CUSQ00007 Square Stock Brass 360 3 / 16x3 / 16 "3 ft | AB2YJD 1PTW3 CUSQ000073ft.+/- 1.000 "3 / 16 "3 / 16 "€8.56
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUSQ00007 Τετράγωνο απόθεμα ορείχαλκου 360 3/16x3/16 "6 ft | AB2YJR 1PTY1 CUSQ000076"+/- 3.000 "3 / 16 "3 / 16 "€17.01
RFQ
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUSQ00086 Τετράγωνο απόθεμα ορείχαλκου 360 1/4 x 1/4 "6 ft | AB2YKE 1PTZ8 CUSQ000866"+/- 3.000 "1 / 4 "1 / 4 "€30.58
RFQ
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUSQ00086 Τετράγωνο απόθεμα ορείχαλκου 360 1/4 x 1/4 "3 πόδια | AB2YQE 1PVD4 CUSQ000863ft.+/- 1.000 "1 / 4 "1 / 4 "€15.04
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUSQ00087 Τετράγωνο απόθεμα ορείχαλκου 360 1/2 x 1/2 "6 ft | AB2YTY 1PVP3 CUSQ000876"+/- 3.000 "1 / 2 "1 / 2 "€115.24
RFQ
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUSQ00087 Square Stock Brass 360 1/2 x 1/2 "3 ft | AB2YUH 1PVR7 CUSQ000873ft.+/- 1.000 "1 / 2 "1 / 2 "€60.62
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUSQ00008 Τετράγωνο απόθεμα ορείχαλκου 360 5/8 x 5/8 "3 ft | AB8XAZ 2ABE1 CUSQ000083ft.+/- 1.000 "5 / 8 "5 / 8 "€90.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00008 Square Stock Brass 360 5/8 x 5/8" 6 πόδια
€176.07 /μονάδα