Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUREC01210 Flat Stock Χαλκός 110 1/8 x 4 3 ft L | AB8WQD 2AAB3

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC01210 Flat Stock Copper 110 1/8 x 4" 3 ft L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8WQD Μοντέλο: CUREC01210Cross Ref: 2AAB3
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
€213.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδο απόθεμα
Τύπος κράματος110
φινίρισμαΜύλος
Κλίμακα σκληρότηταςRb
Μήκος3ft.
Ανοχή μήκους+/- 1.000 "
ΥλικόΧαλκός
ιδιοσυγκρασίαΣκληρά
Πάχος1 / 8 "
Ανοχή πάχους+/- 0.005 "
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού
Τυπική σκληρότηταB66
Τυπική αντοχή σε εφελκυσμό48,000 PSI
Τυπική ισχύς απόδοσης44,000 PSI
Πλάτος4"
Ανοχή πλάτους+/- 0.012 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.61
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7409901060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΑνοχή μήκουςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUREC00302 Χαλκός επίπεδης μετοχής 110 1/4 x 1/2 "3 πόδια | AA9XJV 1HLG4 CUREC003023ft.+/- 1.000 "1 / 4 "1 / 2 "€37.24
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUREC00054 Χαλκός επίπεδης μετοχής 110 1/4 x 3/4 "3 ft | AA9XJW 1HLG5 CUREC000543ft.+/- 1.000 "1 / 4 "3 / 4 "€70.99
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUREC00229 Χαλκός επίπεδης μετοχής 110 1/4 x 1 "3 ft L | AA9XJX 1HLG6 CUREC002293ft.+/- 1.000 "1 / 4 "1"€61.43
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUREC01226 Επίπεδο Χαλκός 110 3/16 x 3 "3 ft L | AA9ZXK 1KA65 CUREC012263ft.+/- 1.000 "3 / 16 "3"€141.17
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUREC00239 Χαλκός επίπεδης μετοχής 110 3/16 x 4 "3 ft L | AA9ZXL 1KA67 CUREC002393ft.+/- 1.000 "3 / 16 "4"€280.69
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUREC00149 Χαλκός επίπεδης μετοχής 110 3/16 x 3/4 "6 ft | AA9ZXN 1KA71 CUREC001496"+/- 3.000 "3 / 16 "3 / 4 "€88.38
RFQ
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUREC00030 Επίπεδο απόθεμα χαλκού 110 3/16 x 1 "6 ft L | AA9ZXP 1KA75 CUREC000306"+/- 3.000 "3 / 16 "1"€103.71
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC01210 Flat Stock Copper 110 1/8 x 4" 3 ft L
€213.87 /μονάδα