THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00396 Flat Stock Brass 360 3/8 x 3 3 ft L | AB2YTJ 1PVL7

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00396 Flat Stock Brass 360 3/8 x 3" 3 ft L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2YTJ Μοντέλο: CUREC00396Cross Ref: 1PVL7

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€274.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδο απόθεμα
Τύπος κράματος360
φινίρισμαΜύλος
Κλίμακα σκληρότηταςRb
Μήκος3ft.
Ανοχή μήκους+/- 1.000 "
ΥλικόΟρείχαλκος
ιδιοσυγκρασίαΜισό σκληρό
Πάχος3 / 8 "
Ανοχή πάχους+/- 0.005 "
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού
Τυπική σκληρότηταB78
Τυπική αντοχή σε εφελκυσμό58,000 PSI
Τυπική ισχύς απόδοσης45,000 PSI
Πλάτος3"
Ανοχή πλάτους+/- 0.012 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.625
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7409290010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΑνοχή μήκουςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUREC00161 Ορειχάλκινος επίπεδος μετοχής 360 1/8 x 3/8 "6 ft L | AB2YGJ 1PTN2 CUREC001616"+/- 3.000 "1 / 8 "3 / 8 "€25.53
RFQ
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUREC00544 Flat Stock Brass 360 1/8 x 1/2 "6 ft L | AB2YGK 1PTN3 CUREC005446"+/- 3.000 "1 / 8 "1 / 2 "€30.20
RFQ
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUREC01170 Επίπεδο απόθεμα ορείχαλκου 360 1/8 x 5/8 "3 ft L | AB2YGL 1PTN4 CUREC011703ft.+/- 1.000 "1 / 8 "5 / 8 "€21.26
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUREC00945 Επίπεδο απόθεμα ορείχαλκου 360 1/8 x 1 "6 ft L | AB2YGN 1PTN7 CUREC009456"+/- 3.000 "1 / 8 "1"€59.51
RFQ
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUREC00291 Επίπεδο απόθεμα ορείχαλκου 360 1/8 x 1 1/2 "3 ft | AB2YGQ 1PTN9 CUREC002913ft.+/- 1.000 "1 / 8 "1.5 "€47.53
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUREC00940 Ορείχαλκος επίπεδης βάσης 360 1/8 x 2 "3 ft L | AB2YGT 1PTP3 CUREC009403ft.+/- 1.000 "1 / 8 "2"€61.22
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUREC01094 Ορείχαλκος επίπεδης μετοχής 360 1/8 x 2 1/2 "3 ft | AB2YGU 1PTP4 CUREC010943ft.+/- 1.000 "1 / 8 "2.5 "€72.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00396 Flat Stock Brass 360 3/8 x 3" 3 ft L
€274.46 /μονάδα