Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

THOMSON QS 16 MM 1000 Shaft, 60 Case, 15.99 / 16.00mm Diameter, Class MM, 1000mm Long | AC2DGL 2HWR4

THOMSON QS 16 MM 1000 Shaft, 60 Case, 15.99 / 16.00mm Diameter, Class MM, Long 1000mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2DGL Μοντέλο: QS 16 MM 1000Cross Ref: 2HWR4
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
€93.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορος άξονας γραμμικού ρουλεμάν
Ντία. Μέγιστη ανοχή16 mm
Ντία. Ελάχιστη ανοχή15.99 mm
φινίρισμα8 Ra Μέγ
Μήκος1000mm
ΥλικόΆνθρακα
Ελάχ. Επιφανειακή σκληρότητα60 Rc
Shaft Dia.16mm
Χαρακτηριστικά60 Περίπτωση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.6605
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)109.22
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ7228501010
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜήκοςShaft Dia.ΧαρακτηριστικάΤιμή
THOMSON QS 12 MM 1000 Shaft, 60 Case, 11.99 / 12.00mm Diameter, Class MM, 1000mm Long | AC2DGK 2HWP9 QS 12 MM 1000Γρήγορος άξονας γραμμικού ρουλεμάν1000mm12mm60 Περίπτωση€74.09
THOMSON QS 20 MM 500 Shaft, 60 Case, 19.99 / 20.00mm Diameter, Class MM, 500mm Long | AC2DGM 2HWR7 QS 20 MM 500Γρήγορος άξονας γραμμικού ρουλεμάν500mm20mm60 Περίπτωση€64.27
THOMSON QS 20 MM 2000 Shaft, 60 Case, 19.99 / 20.00mm Diameter, Class MM, 2000mm Long | AC2DGN 2HWT1 QS 20 MM 2000Γρήγορος άξονας γραμμικού ρουλεμάν2000mm20mm60 Περίπτωση€258.06
RFQ
THOMSON QS 25 MM 2000 Shaft, 60 Case, 24.99 / 25.00mm Diameter, Class MM, 2000mm Long | AC2DGP 2HWT5 QS 25 MM 2000Γρήγορος άξονας γραμμικού ρουλεμάν2000mm25mm60 Περίπτωση€325.53
RFQ
THOMSON 5/8 SOFT CTL X 48 Shaft Carbon Steel 0.625 Inch D 48 In | AC2DGR 2ΗΧΚ1 5/8 SOFT CTL Χ 48Γραμμικός άξονας ρουλεμάν48 "0.625 "Χωρίς ακρόαση€70.95
THOMSON 5/8 SOFT CTL X 72 Άξονας από ανθρακούχο χάλυβα 0.625 ίντσες D 72 σε | AC2DGT 2ΗΧΚ3 5/8 SOFT CTL Χ 72Γραμμικός άξονας ρουλεμάν72 "0.625 "Χωρίς ακρόαση€82.81
RFQ
THOMSON 3/4 SOFT CTL X 24 Shaft Carbon Steel 0.750 ίντσες D 24 In | AC2DGU 2HXK5 3/4 SOFT CTL Χ 24Γραμμικός άξονας ρουλεμάν24 "0.75 "Χωρίς ακρόαση€56.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

THOMSON QS 16 MM 1000 Shaft, 60 Case, 15.99 / 16.00mm Diameter, Class MM, Long 1000mm
€93.37 /μονάδα