Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

THOMSON FNYBU10LOPN Γραμμικό ρουλεμάν, μόνο δακτύλιος, 0.625 ίντσες, ανοιχτό, μη αυτοευθυγραμμιζόμενο, αντισταθμισμένο αναγνωριστικό | AH2PJE 2LFR5

THOMSON FNYBU10LOPN Γραμμικό ρουλεμάν, μόνο δακτύλιος, 0.625 ίντσες, ανοιχτό, μη αυτοευθυγραμμιζόμενο, αναγνωριστικό αντιστάθμισης

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH2PJE Μοντέλο: FNYBU10LOPNCross Ref: 2LFR5

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€61.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπλό ρουλεμάν
ΧρώμαΜαύρη
Μέσα Dia.5 / 8 "
Μέσα Dia. Ανοχή0.0005
Μήκος1.5 "
Τακτικών ΓραμμώνΤΕΠ 950
ΛίπανσηΜόνη λίπανση
ΥλικόΣώμα αλουμινίου
Εκτός Dia.1.125 "
Εκτός Dia. Ανοχή0.0005
Χωρητικότητα στατικού φορτίου1450 λίβρες
Θερμ. Εύρος-400 έως 550 βαθμούς F
ΧαρακτηριστικάΑνοικτό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)3.3
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ8483308020
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
THOMSON FNYBU10OPN Γραμμικό ρουλεμάν, μόνο δακτύλιος, 0.625 ίντσες, ανοιχτό, μη αυτοευθυγραμμιζόμενο, Αναγνωριστικό ακριβείας | AH2PJF 2LFR6 FNYBU10OPN€61.28
THOMSON FNYBU06 Γραμμικό ρουλεμάν, μόνο δακτύλιος, 0.375 ίντσες, κλειστό, μη αυτοευθυγραμμιζόμενο, Αναγνωριστικό ακριβείας | AL2BEP 2LFP4 FNYBU06€39.51
THOMSON FNYBU08 Γραμμικό ρουλεμάν, μόνο δακτύλιος, 0.5 ίντσες, κλειστό, μη αυτοευθυγραμμιζόμενο, Αναγνωριστικό ακριβείας | AL2BEQ 2LFP8 FNYBU08€41.15
THOMSON FNYBU10 Γραμμικό ρουλεμάν, μόνο δακτύλιος, 0.625 ίντσες, κλειστό, μη αυτοευθυγραμμιζόμενο, Αναγνωριστικό ακριβείας | AL2BER 2LFR3 FNYBU10€45.78
THOMSON FNYBU12 Γραμμικό ρουλεμάν, μόνο δακτύλιος, 0.75 ίντσες, κλειστό, μη αυτοευθυγραμμιζόμενο, αναγνωριστικό ακριβείας | AL2BEU 2LFR7 FNYBU12€46.55
THOMSON FNYBU16 Γραμμικό ρουλεμάν, μόνο δακτύλιος, 1 ίντσας, κλειστό, μη αυτοευθυγραμμιζόμενο, αναγνωριστικό ακριβείας | AL2BEV 2LFT2 FNYBU16€85.64
THOMSON FNYBU24 Γραμμικό ρουλεμάν, μόνο δακτύλιος, 1.5 ίντσας, κλειστό, μη αυτοευθυγραμμιζόμενο, αναγνωριστικό ακριβείας | AL2BEW 2LFU1 FNYBU24€167.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

THOMSON FNYBU10LOPN Γραμμικό ρουλεμάν, μόνο δακτύλιος, 0.625 ίντσες, ανοιχτό, μη αυτοευθυγραμμιζόμενο, αναγνωριστικό αντιστάθμισης
€61.28 /μονάδα