Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

THOMSON 10MM SOFT CTL X 200MM Άξονας από ανθρακούχο χάλυβα 10 Mm 200 Mm | AC2DGY 2ΗΧΝ4

THOMSON 10mm SOFT CTL X 200MM Shaft Carbon Steel 10 mm 200 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2DGY Μοντέλο: 10mm SOFT CTL X 200MMCross Ref: 2HXN4
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
€45.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραμμικός άξονας ρουλεμάν
Ντία. Μέγιστη ανοχή10 mm
Ντία. Ελάχιστη ανοχή9.99 mm
φινίρισμα8 Ra Μέγ
Μήκος200mm
ΥλικόΆνθρακα
Shaft Dia.10mm
Διάρκεια ταξιδιού200 mm
ΧαρακτηριστικάΧωρίς ακρόαση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)21.08
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ7215500090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςShaft Dia.Τιμή
THOMSON 1/2 SOFT CTL X 60 Shaft Carbon Steel 0.500 ίντσες Διάμετρος 60 ίντσες | AH2NXJ 2HXJ5 1/2 SOFT CTL Χ 6060 "0.5 "€66.22
THOMSON 1/2 SOFT CTL X 72 Άξονας Χάλυβας άνθρακα 0.500 ίντσες Διάμετρος 72 ίντσες | AH2NXK 2HXJ6 1/2 SOFT CTL Χ 7272 "0.5 "€70.88
THOMSON 3/4 SOFT CTL X 72 Shaft Carbon Steel 0.750 Inch Diameter 72 Inch | AH2NXL 2HXK9 3/4 SOFT CTL Χ 7272 "0.75 "€101.15
THOMSON 1-1 / 4 SOFT CTL X 36 Άξονας από ανθρακούχο χάλυβα 1.250 ίντσες Διάμετρος 36 ίντσες | AH2NXM 2HXL9 1-1 / 4 SOFT CTL Χ 3636 "1.25 "€130.53
THOMSON 10MM SOFT CTL X 1000M Άξονας από ανθρακούχο χάλυβα 10 mm 1000 mm | AH2NXN 2HXN7 10MM SOFT CTL X 1000Μ1000mm10mm€55.30
THOMSON 12MM SOFT CTL X 1500MM Άξονας από ανθρακούχο χάλυβα 12 mm 1500 mm | AH2NXP 2HXP7 12mm SOFT CTL X 1500mm1500mm12mm€60.55
THOMSON QS 1/4 L 24 Shaft, 60 Case, 0.2490 / 0.2495 Inch Diameter, Class L, Steel, Long 24 Inch | AJ8LBQ 3DWK4 QS 1/4 L 24--€35.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

THOMSON 10mm SOFT CTL X 200MM Shaft Carbon Steel 10 mm 200 mm
€45.08 /μονάδα