Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

THOMAS & BETTS L-7-50ID-9-C Δέσιμο καλωδίου με ετικέτα ID 7.8 ιντσών Φυσικό PK100

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9JZU Μοντέλο: L-7-50ID-9-CCross Ref: 3KLK9

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€46.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδέσεις καλωδίων
Βασικό υλικόΝάιλον
ΧρώμαΦυσικό
ΥπηρεσίεςΜε ετικέτα ταυτότητας
Μέσα έξωIndoor
Μήκος7.8 "
Κατεύθυνση μαρκαδόρουΠαράλληλη με τη γραβάτα
ΥλικόΝάιλον 6/6
Μέγιστη. Δέσμη Dia.1.75 "
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Μέγεθος Pad1-2/25 x 13/25"
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 185 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό50 λίβρες
Πάχος0.04 "
Τύπος UL11
Πλάτος0.2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Εύρος κατά προσέγγιση μήκους: 4 "έως 7-1 / 2"
    • Στυλ κλειδώματος: Πλαστικό πέλμα
    • Καλώδιο γραβάτας: Standard
    • Υπο-μάρκα: Ty-rap (r)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚωδικός εργαλείουΧρώμαΥπηρεσίεςΤύπος ULΠλάτοςΜέσα έξωΜήκοςΜέγιστη. Δέσμη Dia.Τιμή
THOMAS & BETTS TYB2315MX Καλώδιο Tie Standard 7 ιντσών Μαύρο PK1000 | AH4WXG 35PC22 TYB2315ΜΧAΜαύρηΑρχικό210.1 "Εσωτερικό ή εξωτερικό7"1.5 "€238.14
THOMAS & BETTS TYB2315M Καλώδιο Tie Standard 7 ιντσών Φυσικό PK1000 | AH4WXH 35PC23 TYB2315ΜAΦυσικόΑρχικό210.1 "Indoor7"1.5 "€161.87
THOMAS & BETTS TY253M Καλώδιο Tie Standard 11.6 ιντσών Natural PK1000 | AH4WXJ 35PC24 TY253ΜΑ / ΒΦυσικόΑρχικό21S0.18 "Indoor11.6 "3"€514.12
THOMAS & BETTS TY5277MX Καλώδιο Tie Standard 24.3 ιντσών Μαύρο PK50 | AH4WXK 35PC25 TY5277MXBΜαύρηΑρχικό21S0.26 "Εσωτερικό ή εξωτερικό24.3 "7"€186.05
THOMAS & BETTS TY5277M Καλώδιο Tie Standard 24.3 ιντσών Φυσικό PK50 | AH4WXL 35PC26 TY5277ΜBΦυσικόΑρχικό21S0.26 "Indoor24.3 "7"€145.40
Γραβάτα καλωδίων THOMAS & BETTS TY5354M, Ονομαστικό μήκος 15 ιντσών, πλάτος 0.19 ίντσες, Standard, 100 Pk | CH9UED 41NH96 TY5354Μ--------€115.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

THOMAS & BETTS L-7-50ID-9-C Δέσιμο καλωδίου με ετικέτα ID 7.8 ιντσών Φυσικό PK100
€46.46 /μονάδα