Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

THERMCO GW2542C Υδρόμετρο Ειδικού Βάρους 0.002 | AG2UKU 32GC53

THERMCO GW2542C Υδρόμετρο Ειδικού Βάρους 0.002

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2UKU Μοντέλο: GW2542CCross Ref: 32GC53

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€59.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδρόμετρο
Μήκος380mm
Σειρά1.400/1.620
ΚλίμακαΕιδική βαρύτητα
Διαιρέσεις κλίμακας0.002
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 120 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ9025802000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΣειράΚλίμακαΔιαιρέσεις κλίμακαςΘερμ. ΕύροςΤιμή
THERMCO ACC8540PC Υδρόμετρο Ειδικό βάρος 0.002 | AG2UDW 32FY73 ACC8540PC300mm1.000/1.220Ειδική βαρύτητα0.002-€127.13
THERMCO ACC8541PC Υδρόμετρο Ειδικό βάρος 0.002 | AG2UDX 32FY74 ACC8541PC300mm1.200/1.420Ειδική βαρύτητα0.002-€127.13
THERMCO ACC8542PC Υδρόμετρο Ειδικό βάρος 0.002 | AG2UDY 32FY75 ACC8542PC300mm1.400/1.620Ειδική βαρύτητα0.002-€127.13
THERMCO GW101H Υδρόμετρο Lpg 0.001 | AG2UJJ 32FZ91 GW101Η380mm0.500/0/650LPG0.00130 βαθμοί έως 90 βαθμοί F€74.10
THERMCO GW082H Υδρόμετρο Ειδικό βάρος 0.0005 | AG2UJK 32FZ92 GW082Η330mm0.650/0.700Ειδική βαρύτητα0.0005-€43.14
THERMCO GW083H Υδρόμετρο Ειδικό βάρος 0.0005 | AG2UJL 32FZ93 GW083Η330mm0.700/0.750Ειδική βαρύτητα0.0005-€43.14
THERMCO GW084H Υδρόμετρο Ειδικό βάρος 0.0005 | AG2UJM 32FZ94 GW084Η330mm0.750/0.800Ειδική βαρύτητα0.0005-€43.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

THERMCO GW2542C Υδρόμετρο Ειδικού Βάρους 0.002
€59.63 /μονάδα