Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

THERMCO GW059HM Υδρόμετρο Astm / api 0.1 | AG2UHM 32FZ70

THERMCO GW059HM Υδρόμετρο Astm/api 0.1

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2UHM Μοντέλο: GW059HMCross Ref: 32FZ70

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€57.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδρόμετρο
Μήκος380mm
Σειρά79/91
ΚλίμακαAPI ASTM
Διαιρέσεις κλίμακας0.1
Θερμ. Εύρος30 βαθμοί έως 180 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ9025802000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΣειράΚλίμακαΘερμ. ΕύροςΤιμή
THERMCO GW057HL Υδρόμετρο Astm / api 0.1 | AG2TKD 32FZ38 GW057HL380mm59/71API ASTM0 βαθμοί έως 150 βαθμοί F€57.26
THERMCO GW058HL Υδρόμετρο Astm / api 0.1 | AG2TKE 32FZ39 GW058HL380mm69/81API ASTM0 βαθμοί έως 150 βαθμοί F€57.26
THERMCO GW059HL Υδρόμετρο Astm / api 0.1 | AG2TKF 32FZ40 GW059HL380mm79/91API ASTM0 βαθμοί έως 150 βαθμοί F€57.26
THERMCO GW060HL Υδρόμετρο Astm / api 0.1 | AG2TKG 32FZ41 GW060HL380mm89/101API ASTM0 βαθμοί έως 150 βαθμοί F€57.26
THERMCO GW041HLS Υδρόμετρο Astm / api 0.1 | AG2TKH 32FZ42 GW041HLS380mm15/23API ASTM0 βαθμοί έως 150 βαθμοί F€70.42
THERMCO GW042HLS Υδρόμετρο Astm / api 0.1 | AG2TKJ 32FZ43 GW042HLS380mm22/30API ASTM0 βαθμοί έως 150 βαθμοί F€70.42
THERMCO GW043HLS Υδρόμετρο Astm / api 0.1 | AG2TKK 32FZ44 GW043HLS380mm29/37API ASTM0 βαθμοί έως 150 βαθμοί F€70.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

THERMCO GW059HM Υδρόμετρο Astm/api 0.1
€57.26 /μονάδα