Ο κόφτης πλάσματος Thermal Dynamics, 1-5630-1 έχει σχεδιαστεί για την κοπή λαμαρινών και άλλων μεταλλικών τεμαχίων σε εφαρμογές επεξεργασίας μετάλλων και συντήρησης και επισκευής. Αυτός ο κόφτης θερμικού πλάσματος έχει μια υπερμεγέθη οθόνη για υψηλή ορατότητα σε συνθήκες κακού φωτισμού και έντονου φωτισμού. Διαθέτει ενσωματωμένη τεχνολογία βελτιστοποίησης αερίου με αυτόματη ανίχνευση τάσης έως και 480 V για αποτελεσματική απόδοση. Επιπλέον, αυτός ο κόφτης πλάσματος είναι επίσης εξοπλισμένος με μια χωριζόμενη λαβή φακού και ένα καλώδιο για εύκολη συντήρηση και αντικατάσταση. Παρέχοντας ονομαστική ισχύ 7.6 kW και κύκλο λειτουργίας 50 τοις εκατό σε ρεύμα 60Α, ο κόφτης πλάσματος είναι κατασκευασμένος για ανθεκτικότητα και φορητότητα με την ενσωματωμένη σχεδίαση πολλαπλών λαβών. Η Thermal Dynamics συνιστά ικανότητα κοπής και διάτρησης 5/8 ιντσών (16 mm) για κόφτη πλάσματος 480 V.
Χρήσεις:
Ο κόφτης πλάσματος Thermal Dynamics προσφέρει έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τον χρήσιμο για εφαρμογές κοπής δίσκων, κυρίως αγώγιμα υλικά, όπως ανοξείδωτο χάλυβα, μαλακό χάλυβα, χυτοσίδηρο, Copper Monel, τιτάνιο, ορείχαλκο και αλουμίνιο σε βιομηχανίες μεταλλουργίας, συντήρησης και επισκευής.
Χαρακτηριστικά:
- Ο κόφτης πλάσματος Thermal Dynamics είναι κατάλληλος για την κοπή λαμαρινών και άλλων μεταλλικών τεμαχίων σε εφαρμογές επεξεργασίας μετάλλων, συντήρησης και επισκευής.
- Διαθέτει μεγάλη οθόνη για καλύτερη αναγνωσιμότητα σε συνθήκες κακού φωτισμού και έντονου φωτισμού.
- Επιπλέον, διαθέτει ενσωματωμένο βελτιστοποιητή αερίου με αυτόματη ανίχνευση τάσης έως και 480 V.
- Ο κόφτης πλάσματος είναι εξοπλισμένος με χωριζόμενη λαβή πυρσού & καλώδιο για εύκολη συντήρηση και αντικατάσταση.
- Παρέχει ονομαστική ισχύ έως και 7.6 kW και κύκλο λειτουργίας 50 τοις εκατό σε ρεύμα 60Α.
- Σχεδιασμένος για ανθεκτικότητα και φορητότητα με την ενσωματωμένη πολλαπλή λαβή, αυτός ο κόφτης πλάσματος είναι ικανός να κόβει μέταλλα με μέγιστο πάχος 5/8 ίντσες.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Λαβή φακού Thermal Dynamics 7-5680: Αυτή η λαβή φακού 7-5680 από τη Thermal Dynamics είναι ο τέλειος συνδυασμός προηγμένης τεχνολογίας και γνώσης του τελικού χρήστη. Παρέχει επίσης μήκος τόξου κοπής κατηγορίας και είναι κατάλληλο για πολλαπλές εφαρμογές.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο κόφτης πλάσματος Thermal Dynamics πληροί τα πρότυπα ISO, καθώς και τις πιστοποιήσεις CSA, CE και CCC για ποιότητα και ανθεκτική απόδοση και ασφάλεια του χρήστη.
Εγκατάσταση:
- Επιλέξτε ένα μέρος που είναι ασφαλές και επιτρέπει την ελευθερία κινήσεων.
- Συνδέστε τον κόφτη, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι απενεργοποιημένη.
- Συνδέστε τον εξωτερικό συμπιεστή αέρα στον κόφτη πλάσματος, διασφαλίζοντας ότι το ρεύμα πλάσματος παραμένει υπό υψηλή πίεση. Για να συνδέσετε τα εξαρτήματα, αφαιρέστε την εξωτερική φλάντζα της θηλυκής σύνδεσης και εισάγετε την αρσενική σύνδεση.
- Γυρίστε τη ροή αέρα και περιστρέψτε το μοχλό ενενήντα μοίρες κάθετα στη γραμμή αέρα προς την εσωτερική γραμμή.
- Τοποθετήστε το μέταλλο που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στο τραπέζι και συνδέστε τον σφιγκτήρα γείωσης κοντά στο σημείο κοπής.
- Ενεργοποιήστε το μηχάνημα γυρίζοντας το διακόπτη ενεργοποίησης που βρίσκεται πίσω από τον κόφτη πλάσματος.
- Ρυθμίστε το ρεύμα και κόψτε το μέταλλο χρησιμοποιώντας τη σκανδάλη που έχει διαμορφωθεί στο πιστόλι για την ενεργοποίηση του κόφτη πλάσματος.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ερ. Μπορούμε να κόψουμε πέτρες με κόφτη πλάσματος;
Α. Ναι, οι κόφτες Plasma μπορούν να κόψουν μέρη από πέτρα, μέταλλο, χαλκό, αφρό, σύνθετα υλικά γραφίτη, ορείχαλκο, γρανίτη και καουτσούκ.
Ερ. Όλοι οι κόφτες πλάσματος χρειάζονται αεροσυμπιεστή;
A. Όλοι οι κόφτες πλάσματος απαιτούν έναν αεροσυμπιεστή για να δημιουργήσει αρκετή πίεση αέρα για την εργασία. Οι χρήστες πρέπει να αγοράσουν έναν ξεχωριστό συμπιεστή αέρα για έναν κόφτη πλάσματος χωρίς ενσωματωμένη πηγή αέρα.
Ε. Τι χρειάζεστε για να λειτουργήσετε έναν κόφτη πλάσματος;
Α. Για να χειριστεί έναν κόφτη πλάσματος, ένας χρήστης πρέπει να φοράει σκίαστρα πλάσματος και τζάκετ συγκόλλησης και γάντια για την αποφυγή τυχαίων τραυματισμών.
Ερ. Ποιος επινόησε τη θερμική δυναμική;
Α. Οι πρωτοπόροι της Thermal Dynamics, James Browning και Merle Thorpe, ενσωμάτωσαν τη Thermal Dynamics το 1957.