Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TESTO 0572-6560 Enviro Datalogger 174 ώρες | AB6EUB 21C676

TESTO 0572-6560 Enviro Datalogger 174h

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6EUB Πρότυπο: 0572-6560Κωδ. Σταυρού: 21C676
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
€197.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜίνι καταγραφικό δεδομένων
AC AdapterΟχι
Ακρίβεια+/- 3% RH (2% RH έως 98% RH) +/- 1 ψηφίο +0.03% RH / K
ΤρομάζωΝΑΙ
Διάρκεια ζωής μπαταρίας1 Έτος
Συμβατό με0572 0500 - Διεπαφή USB
Βάθος3.25 "
Ψηφιακή ανάγνωσηΝαι
Ύψος1.25 "
περιβάλλον λειτουργίας0572 0500 - Βάση διασύνδεσης USB
Σχετική σειρά υγρασίας0 έως 100% RH
Αποθήκευση σημείου δείγματοςΚύκλος μέτρησης 15 λεπτών, 77 βαθμοί F
Απαιτείται λογισμικόΝαι
Θερμ. Εύρος-22 βαθμούς F έως 158 βαθμούς F
Χρονικά διαστήματαΜεταβλητός
ΧαρακτηριστικάNTC
ΑδιάβροχοIP65
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)11.18
Μήκος πλοίου (cm)3.3
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ9032100030
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Συχνότητα μεταδόσεων (1 λεπτό έως 24 ώρες)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ελεύθερο λογισμικό, μεγάλη μνήμη, στεγανότητα IP65, αισθητήρας υγρασίας με μακροπρόθεσμη σταθερότητα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΔιάρκεια ζωής μπαταρίαςΠλάτοςΤιμή
TESTO 0572-1560 Enviro Datalogger 174t | AB6EUA 21C675 0572-1560+/- 0.5 βαθμοί F (-22 βαθμοί F έως +158 βαθμοί F) +/- 1 ψηφίο500 Ημέρες5"€129.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TESTO 0572-6560 Enviro Datalogger 174h
€197.87 /μονάδα