TESTO 0560 0550 Digitalηφιακός μετρητής πολλαπλών μετρητών 2 βαλβίδες | AH8ZJW 39DM73

TESTO 0560 0550 Ψηφιακό μετρητή πολλαπλής 2 βαλβίδες

Στοιχείο: AH8ZJW Μοντέλο: 0560 0550Cross Ref: 39DM73

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακό μανόμετρο
Μετρητές υψηλής κόκκινης πλευράς0 έως 870 psi
Μπλε χαμηλής πλευράς μετρητών0 έως 870 psi
ΥλικόΑλουμίνιο, πλαστικό
Αριθμός εύκαμπτων σωλήνων0
Αριθμός βαλβίδων2
Χρήση μεΠολλαπλά ψυκτικά
Μέγεθος θύρας κενού1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2519
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)33.78
Πλάτος πλοίου (cm)18.29
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ακρίβεια μετρητή: +/- 0.5-1-2%

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός εύκαμπτων σωλήνωνΤιμή
TESTO 0563-5703 Αναλυτής συστήματος ψύξης | AB6ETL 21C649 0563-5703N / A€1,365.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TESTO 0560 0550 Ψηφιακό μετρητή πολλαπλής 2 βαλβίδες