Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TESTO 0554 0568 Θερμικό χαρτί 2-1 / 4 ίντσες x 40 πόδια | AC6YLQ 36T543

TESTO 0554 0568 Θερμικό χαρτί 2-1/4 ίντσας x 40 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6YLQ Μοντέλο: 0554 0568Σταυρός: 36T543

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€39.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμικό χαρτί
Μήκος40ft.
Πλάτος2.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ4811908030
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TESTO 0554 0568 Θερμικό χαρτί 2-1/4 ίντσας x 40 πόδια
€39.69 /μονάδα